アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削
厚さ(mm)6
メタリッジインターナルホイルに使用されている合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。
一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが、脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。
従来の砥石のように力を入れて作業する必要が無い為、疲労感も少なく作業性がアップします。
極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定している為、従来のインターナル砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。
メタリッジインターナルホイルは変形しないので、安定して使用できます。
中央に空けた8つの孔で研削時の放熱性を高めます。
粒度#25
厚さ(mm)11
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
ねじ径M10
外径(Φmm)38
対象鋼材FCネズミ鋳鉄、FCDダクタイル鋳鉄
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
関連キーワード