こんなお得な商品も!

オフセット砥石
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。
マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
用途一般鋼のビード・バリ取りなど
粒度30
厚さ(mm)6
砥材A
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズスーパーグリーン
関連キーワード