3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結晶性が高く脱粒しにくい合成ダイヤモンドを使用しているため、耐久性に優れています。砂噛みも一発除去できる研削力があります。一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが、脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。変形摩耗せず、刃こぼれしません。形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。
用途FC ネズミ鋳鉄・FCD ダクタイル鋳鉄・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。 軸径(Φmm)6 粒度(#)25 全長(mm)60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 軸長(mm)35 刃長(mm)25 刃径(Φmm)16
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドバー メタリッジバー MB ニューレジストン 動画あり
結晶性が高く脱粒しにくい合成ダイヤモンドを使用しているため、耐久性に優れています。砂噛みも一発除去できる研削力があります。一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」、「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。変形摩耗せず、刃こぼれしません。形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。
用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

メタリッジインターナルホイルに使用されている合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。 一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが、脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。 従来の砥石のように力を入れて作業する必要が無い為、疲労感も少なく作業性がアップします。 極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定している為、従来のインターナル砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。 メタリッジインターナルホイルは変形しないので、安定して使用できます。 中央に空けた8つの孔で研削時の放熱性を高めます。
粒度#25 厚さ(mm)11 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 ねじ径M10 外径(Φmm)38 対象鋼材FCネズミ鋳鉄、FCDダクタイル鋳鉄
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷