「研削砥石 アルミ用」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。
配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。
厚さ(mm)6
粒度36
厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。
騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。
目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。
総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。
用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。
粒度#36
厚さ(mm)6
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。
シリーズスーパーグリーン
適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に!。特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。
用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし
粒度#36
穴径(Φmm)9.53
適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属
最高使用周速度(m/s)50(3000m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。
柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。
特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など
厚さ(mm)2
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズスーパーグリーン
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。オフセット砥石の約4倍の研削力です。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取付け頂けます。1箱につき専用パットが1枚付属しています。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取り付け頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがし等の作業
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。
使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
砥材WA(ステンレス鋼用)
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
黒皮取り専用です。黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。
用途黒皮取り、ステンレス鋼の粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。
粒度(#)24
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
仕上げ研磨用です。特殊構造の網目状研磨ディスクです。粘着性のある被研削材でも溶着や目づまりを起こしません。
用途アルミ、亜鉛、錫、ニッケル、真鍮、砲金、鉛など非鉄金属、合金ダイカストの傷、バリ取りと仕上げ。さび落とし、塗装はがしの研磨。FRPの塗装下地作業。
トラスコ品番835-5020
粒度(#)60
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600
外径(Φmm)180
最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
三角形状のセラミック粒子と、一体感の専用パットによる優れた研削力と耐久性があります。セラミックで研削力、耐久力がずば抜けています。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を維持します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業。
粒度#36
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ねじ径M10
外径(Φmm)100
適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1箱(10枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取付けいただけます。1箱につき専用パットが1枚付属しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがし等の作業
粒度#36
色【パット】黄
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400
サイズ(mm)外径180×22
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
グリーンカップをベースにした超高速度用研削砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面、曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22.23
適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
外径(mm)180
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
粒度36
適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。
用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500
空気消費量(m3/min)0.54
付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL)
全長(mm)160
砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53
騒音値(dB)85
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
握り径(Φmm)36
天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる新しいタイプの砥石です。基材の綿が研削熱により燃焼し、発刃が促進されます。綿を基材としているので、アタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。
用途機械加工後のバリ取り・仕上げ、歯車・ネジ溝(山)などの仕上げ・クリーニング、金型の補修・メンテナンス、アルミから焼入れ鋼などの幅広い難削剤の軽研削・仕上げ、小型鋳造部品の仕上げ
綿(コットン)を基材に使用しています。天然綿繊維、砥粒、結合剤から全く新しいタイプの軸付砥石です。一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているのでアタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。2次的なカエリ、バリを出さないので、仕上がりも綺麗です。基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。
用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工
綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします
用途コーナー部のバリ取り、面取り。エッジ部のバリ取り、面取り。溶接部研磨。アルミ等難削材の研削・研磨。鋳バリ除去。宝飾品などの細部加工
軸長(mm)38