カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- RECOM
- omron(オムロン)(34)
- Aratas(旧:omron)(8)
- BOURNS(4)
- CKD(17)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- PILZ(4)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4)
- RS PRO(20)
- SMC(11)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(9)
- TDK(4)
- TDKラムダ(14)
- VISHAY(4)
- エスコ(7)
- オムロンヘルスケア(10)
- シグマ光機(7)
- ツカサ電工(5)
- 澤村電気工業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「e5dc」の検索結果

Recom スイッチング電源 5V dc ±400mA 4W RAC04-05DC/277-E
RECOM¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: ±400mA●定格電力: 4W●出力数: 1●入力電圧: 80 305V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 36.7mm●幅: 27.2mm●奥行き: 17.1mm●効率: 76%●最低温度: -40℃●Recom W、基板取り付け、密閉型、スイッチモードシングル及びデュアルAC-DCコンバータ RAC04-C/277シリーズ. RAC04-xxS_DC/277シリーズは完全認証取得済みシングル及びデュアル整流型AC DCコンバータで、3.75 kV acの絶縁及び超低スタンバイ電力消費の密閉型基板実装パッケージ形式です。 このモジュールは80 305 acの広い入力電圧範囲のため、世界中で使用できます。 ホームオートメーション、スタンバイ用途、産業用制御などの用途に適しています。. 無負荷電力消費: 50 mW (最大) 最大79 %の高効率・絶縁出力: 3.75 kV ac 1分 SCP、OVP保護 広い動作温度範囲: -40 +80 (「-E」が付くモデルのみ) ユニバーサル入力: 80~305 acRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc 5W 1セット 15個入
RECOM¥119,800税込¥131,7801セット(15個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 9 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:8kV dc●定格電力:5W●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●シリーズ:REM5Eアズワン品番65-7215-25