カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • モノタロウ(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(31)
  • BIGM(丸山製作所)(123)
  • Carlisle(カーライル)(19)
  • DAYTONA(デイトナ)(15)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(11)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(22)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • omron(オムロン)(27)
  • RS PRO(14)
  • SMC(103)
  • イスカル(36)
  • エスコ(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • タンガロイ(12)
  • テンパール工業(11)
  • ニッタ(5)
  • ホンダ(34)
  • 三菱ふそう(34)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec05」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Recom スイッチング電源 12V dc 420mA 5W RAC05-12SC RECOM

    Recom スイッチング電源 12V dc 420mA 5W RAC05-12SC

    RECOM
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 12V dc●出力電流: 420mA●定格電力: 5W●出力数: 1●入力電圧: 80 → 264V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 50.9mm●幅: 25.5mm●奥行き: 15.65mm●効率: 76%●最低温度: -25℃●EN-60950-1、UL-60950-1. Recom 5 W基板取り付け密閉型スイッチモードAC-DC電源 - RAC05/Cシリーズ. Recom RAC05/Cは5 W密閉電源のシリーズの1つです。 この整流AC/DCコンバータは、ユニバーサル出力と最大77 %の高効率を提供します。 低スタンバイ電力消費対応で、 3年保証付きです。. ユニバーサル入力電圧: 80 → 264 V ac 最大77 %の高効率 絶縁出力: 3 kV ac/1分 短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合 低スタンバイ消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Recom スイッチング電源 5V dc 1.2A 6W RAC06-05SC RECOM

    Recom スイッチング電源 5V dc 1.2A 6W RAC06-05SC

    RECOM
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 1.2A●定格電力: 6W●出力数: 1●入力電圧: 90 → 264V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 53.5mm●幅: 25.5mm●奥行き: 15.6mm●効率: 75%●質量: 35g●EN-60950-1、UL-60950-1、C22.2 No. 60950-1-07. cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 65 ℃超で出力ディレーティング. Recom 6 W、基板実装、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - RACシリーズ. RACシリーズ6 W、ユニバーサル入力、シングル / デュアル出力AC/DCコンバータ電源、コンパクト型。 このユニバーサル入力、シングル / デュアル出力AC/DCコンバータは基板実装型で、低コストかつ高効率です。. ワイド入力電圧範囲 小型設計 スタンバイ時の低消費電力: 250 mW 3 kV ac絶縁 低リップル及び低ノイズ出力 短絡、過負荷、過電圧、加熱保護 EMC規格EN 55022: 2006 + A1: 2007 / Class Bに適合 高調波電流適合: EN61000-3-2: 2006 Class ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Recom スイッチング電源 5V dc 800mA 4W RAC04-05SC/277 RECOM

    Recom スイッチング電源 5V dc 800mA 4W RAC04-05SC/277

    RECOM
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 800mA●定格電力: 4W●出力数: 1●入力電圧: 80 → 305V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 36.7mm●幅: 27.2mm●奥行き: 17.1mm●効率: 75%●最高温度: +80℃●EN-60950-1、UL-60950-1. Recom 4 W基板取り付け密閉型スイッチモードAC-DC電源 - RAC04/277シリーズ. RAC04/277密閉型電源はRecom Powerlineシリーズの一製品です。 この4 W整流AC/DCコンバータは、ユニバーサル出力と最大79 %の高効率を提供します。 出力電力0.3 Wのときの、無負荷時の最大電力は50 mW未満、最大入力電力は0.5 W未満です。 3年保証付きです。. ユニバーサル入力電圧: 90 → 305 V ac 最大79 %の高効率 絶縁出力: 3.75 kV ac/1分 短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合 固定出力電圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • Recom スイッチング電源 5V dc 400mA 2W RAC02-05SE/277 RECOM

    Recom スイッチング電源 5V dc 400mA 2W RAC02-05SE/277

    RECOM
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 400mA●定格電力: 2W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 33.7mm●幅: 22.2mm●奥行き: 17.75mm●効率: 70%●最低温度: -40℃●EN60335 EN55022クラスB IEC/EN/UL 60950. Recom 2 Wシングル出力、基板、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC02-SE/277シリーズ. Recom超小型2 W基板実装RAC02-SE/277/W電源モジュールには出力電圧3.3512、及び24 Vのモデルが用意されており、入出力絶縁は3 kV ac/1分です。この小型電源は待機消費電力が最大35 mWに抑えられており、特に省エネ性の高いスリープモード及びスタンバイでの使用に適しています。 最も重要な特長は、広い動作温度範囲です。現在、このシリーズの電源モジュールは、温度が-40 ℃にまで低下する地域でも使用できます。 小型設計(高さ ;18 mm)により、ホームオートメーションなどの用途に応用可能なソリューションです。 このシリーズには入力フィルタが内蔵されており、EMI性能が強化され、EN55022クラスBに適合しています。また、この小型電源は、エラー状態が解決した後に自動リスタートする機能により、短絡に対しても保護されています。 コンバータはEN/UL60950-1認定で、3年の保証が付きます。. 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 0 ℃近辺でも確実に動作 超小型 無負荷電力消費: 35 mW (最大) 最大効率76 % 絶縁出力: 3 kV ac/1分 SCP、OVP保護 幅広い汎用入力電圧: 85 → 305 V ac 最大消費電力40 mW (アイドル時) センサーやスタンバイ装置の給電に最適 障害解消後の自動リスタートによる短絡防止 標準ピン配列のDIPユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Recom スイッチング電源 5V dc 600mA 3W RAC03-05SE/277 RECOM

    Recom スイッチング電源 5V dc 600mA 3W RAC03-05SE/277

    RECOM
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 600mA●定格電力: 3W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 38.25mm●幅: 24.35mm●奥行き: 17.4mm●効率: 76%●最低温度: -40℃●EN60335 EN55022クラスB IEC/EN/UL 60950. Recom 3 Wシングル出力、基板、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC03-SE/277シリーズ. Recom超小型3 W基板実装RAC02-SE/277/W電源モジュールには出力電圧3.3512、及び24 Vのモデルが用意されており、入出力絶縁は3 kV ac/1分です。この小型電源は待機消費電力が最大30 mWに抑えられており、特に省エネ性の高いスリープモード及びスタンバイでの使用に適しています。 最も重要な特長は、広い動作温度範囲です。現在、このシリーズの電源モジュールは、温度が-40 ℃にまで低下する地域でも使用できます。 小型設計(高さ ;18 mm)により、ホームオートメーションなどの用途に応用可能なソリューションです。 このシリーズには入力フィルタが内蔵されており、EMI性能が強化され、EN55022クラスBに適合しています。また、この小型電源は、エラー状態が解決した後に自動リスタートする機能により、短絡に対しても保護されています。 コンバータはEN/UL60950-1認定で、3年の保証が付きます。. 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 0 ℃近辺でも確実に動作 超小型 無負荷電力消費: 35 mW (最大) 最大効率76 % 絶縁出力: 3 kV ac/1分 SCP、OVP保護 幅広い汎用入力電圧: 85 → 305 V ac 最大消費電力40 mW (アイドル時) センサーやスタンバイ装置の給電に最適 障害解消後の自動リスタートによる短絡防止 標準ピン配列のDIPユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Recom スイッチング電源 5V dc 400mA 2W RAC02-05SE/277/W RECOM

    Recom スイッチング電源 5V dc 400mA 2W RAC02-05SE/277/W

    RECOM
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 400mA●定格電力: 2W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 33.7mm●幅: 22.2mm●奥行き: 17.75mm●効率: 70%●最低温度: -40℃●EN60335 EN55022クラスB IEC/EN/UL 60950. Recom 2 Wシングル出力、有線、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC02-SE/277/Wシリーズ. Recom超小型2 W有線RAC02-SE/277/W電源モジュールには出力電圧3.3512、及び24 Vのモデルが用意されており、入出力絶縁は3 kV ac/1分です。この小型電源は待機消費電力が最大35 mWに抑えられており、特に省エネ性の高いスリープモード及びスタンバイでの使用に適しています。 最も重要な特長は、広い動作温度範囲です。現在、このシリーズの電源モジュールは、温度が-40 ℃にまで低下する地域でも使用できます。 小型設計(高さ ;18 mm)により、ホームオートメーションなどの用途に応用可能なソリューションです。 このシリーズには入力フィルタが内蔵されており、EMI性能が強化され、EN55022クラスBに適合しています。また、この小型電源は、エラー状態が解決した後に自動リスタートする機能により、短絡に対しても保護されています。 コンバータはEN/UL60950-1認定で、3年の保証が付きます。. 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 0 ℃近辺でも確実に動作 超小型 無負荷電力消費: 35 mW (最大) 最大効率76 % 絶縁出力: 3 kV ac/1分 SCP、OVP保護 幅広い汎用入力電圧: 85 → 305 V ac 最大消費電力40 mW (アイドル時) センサーやスタンバイ装置の給電に最適 障害解消後の自動リスタートによる短絡防止 ワイヤード接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • Recom スイッチング電源 5V dc 800mA 4W RAC04-05SC/277-E RECOM

    Recom スイッチング電源 5V dc 800mA 4W RAC04-05SC/277-E

    RECOM
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 800mA●定格電力: 4W●出力数: 1●入力電圧: 80 305V ac●実装タイプ: 表面実装●長さ: 36.7mm●幅: 27.2mm●奥行き: 17.1mm●効率: 75%●最低温度: -40℃●Recom W、基板取り付け、密閉型、スイッチモードシングル及びデュアルAC-DCコンバータ RAC04-C/277シリーズ. RAC04-xxS_DC/277シリーズは完全認証取得済みシングル及びデュアル整流型AC DCコンバータで、3.75 kV acの絶縁及び超低スタンバイ電力消費の密閉型基板実装パッケージ形式です。 このモジュールは80 305 acの広い入力電圧範囲のため、世界中で使用できます。 ホームオートメーション、スタンバイ用途、産業用制御などの用途に適しています。. 無負荷電力消費: 50 mW (最大) 最大79 %の高効率・絶縁出力: 3.75 kV ac 1分 SCP、OVP保護 広い動作温度範囲: -40 +80 (「-E」が付くモデルのみ) ユニバーサル入力: 80~305 acRoHS指令(10物質対応)対応
  • Recom スイッチング電源 5V dc 33mA 4W RAC04-0512DC/277-E RECOM

    Recom スイッチング電源 5V dc 33mA 4W RAC04-0512DC/277-E

    RECOM
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: V dc, 12V dc●出力電流: 33 mA, 720mA●定格電力: 4W●出力数: 1●入力電圧: 80 305V ac●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 36.7mm●幅: 27.2mm●奥行き: 17.1mm●効率: 75%●質量: 41g●Recom W、基板取り付け、密閉型、スイッチモードシングル及びデュアルAC-DCコンバータ RAC04-C/277シリーズ. RAC04-xxS_DC/277シリーズは完全認証取得済みシングル及びデュアル整流型AC DCコンバータで、3.75 kV acの絶縁及び超低スタンバイ電力消費の密閉型基板実装パッケージ形式です。 このモジュールは80 305 acの広い入力電圧範囲のため、世界中で使用できます。 ホームオートメーション、スタンバイ用途、産業用制御などの用途に適しています。. 無負荷電力消費: 50 mW (最大) 最大79 %の高効率・絶縁出力: 3.75 kV ac 1分 SCP、OVP保護 広い動作温度範囲: -40 +80 (「-E」が付くモデルのみ) ユニバーサル入力: 80~305 acRoHS指令(10物質対応)対応
  • Recom スイッチング電源 5V dc ±400mA 4W RAC04-05DC/277-E RECOM

    Recom スイッチング電源 5V dc ±400mA 4W RAC04-05DC/277-E

    RECOM
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: ±400mA●定格電力: 4W●出力数: 1●入力電圧: 80 305V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 36.7mm●幅: 27.2mm●奥行き: 17.1mm●効率: 76%●最低温度: -40℃●Recom W、基板取り付け、密閉型、スイッチモードシングル及びデュアルAC-DCコンバータ RAC04-C/277シリーズ. RAC04-xxS_DC/277シリーズは完全認証取得済みシングル及びデュアル整流型AC DCコンバータで、3.75 kV acの絶縁及び超低スタンバイ電力消費の密閉型基板実装パッケージ形式です。 このモジュールは80 305 acの広い入力電圧範囲のため、世界中で使用できます。 ホームオートメーション、スタンバイ用途、産業用制御などの用途に適しています。. 無負荷電力消費: 50 mW (最大) 最大79 %の高効率・絶縁出力: 3.75 kV ac 1分 SCP、OVP保護 広い動作温度範囲: -40 +80 (「-E」が付くモデルのみ) ユニバーサル入力: 80~305 acRoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ