RoHS指令(10物質対応)対応
仕様実装タイプ:表面実装 、 タイマータイプ:規格 、 パッケージタイプ:SOIC 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:8 、 最大入力周波数:1MHz 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 低レベル出力電流 Max:20mA 、 高レベル出力電流 Max:-0.8mA 、 幅:4mm 、 555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
適合メーカーTOYOTA
主な適合純正品番48110-37320
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51134-611-0・1-51134-611
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
仕様デバッグモジュール、RX600ファミリ用、E20. 極めて優れたオンチップデバッグエミュレータであるE20は、極めて優れたトレース機能、RAM監視機能などとE1同様の基本的デバッグ機能を提供するうえ、フラッシュプログラマとしても機能します。 MCUのタイプに応じてシリアル又はJTAG接続を選択できます。 これらの機能に加え、本品にはトレース出力機能を備えたMCUとE20の組み合わせにより、極めて優れたデバッグ機能を発揮する大規模なトレース機能が組み込まれています。 このため、デバッグの問題分析や性能評価が容易となり、デバッグ期間を短縮することができます。. デバッグの問題分析を簡易化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電源タイプ:デュアル, シングル●標準シングル供給電圧:5 V●標準デュアル供給電圧:±5V●最大入力オフセット電圧:30mV●最大入力抵抗:0.15MΩ●最小CMRR:75dB●1チップ当たりのチャンネル数:3●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QSOP●ピン数:24●最大供給電流:33 mA●寸法:8.66 x 3.91 x 1.42mm●長さ:8.66mm●差動アンプ、Intersil
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様実装タイプ:スルーホール 、 タイマータイプ:規格 、 パッケージタイプ:PDIP 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:8 、 最大入力周波数:13MHz 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:16 V 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 最大静止電流:0.125mA 、 低レベル出力電流 Max:50mA 、 幅:8.25mm 、 555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様実装タイプ:スルーホール 、 タイマータイプ:規格 、 パッケージタイプ:PDIP 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:8 、 最大入力周波数:13MHz 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:16 V 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 最大静止電流:0.125mA 、 低レベル出力電流 Max:50mA 、 高さ:4.95mm 、 555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55020-07Z5F
1個
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51310-530・1-51310-530-1
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番54010-07Z35
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
適合メーカーMMC
主な適合純正品番MC558046
1個
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55020-01Z65
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55121-NY201
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番54010-04Z13
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
適合メーカーMMC
主な適合純正品番MK527803
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51310-568-0・1-51310-568
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
適合メーカーHINO
主な適合純正品番48150-3920
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
適合メーカーHINO
主な適合純正品番S4812-08372
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番54010-02Z19
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ