用途壁面に沿っての立上がり箇所で、支持材のダクターへ親桁を固定する支持金具です。
ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。
表面処理塗装
許容静荷重(N[kgf])735(75)
許容静荷重(N[kgf])980(100)
立上りカバー止め金具、両面立上りカバー止め金具に兼用できます。
適合(立上りカバー止め金具)CVVS2タイプ、CVVQ2タイプ、CVVS2Wタイプ、CVVQ2Wタイプ
表面処理無電解ニッケルめっきULL
適合(ダクター)16D1、D1(ブラケット)BK10、20、30BKL10、20,30
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
適合立上りカバー止め金具:CVVS1(SR用)、CVVN1(NR用)、CVVQ1(QR用)、CVV□A1(AR用)
材質軟質塩化ビニル
ダクト本体を切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下ベンドが自在に行えます。
(最大45°)
ダクトを切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下の角度調整が自在に行えます。(最大45°)
材質溶融亜鉛めっき鋼板ボルト、ナット:ダクロタイズド塗装
適合DP10
SD-CVVH□1と併用して穴あけ加工なしにカバーが施工できます。
SD-CVVH□1と併用して穴あけ加工なしにカバーが施工できます。
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
板厚(mm)6
適合ボルトM12
仕様塗装
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
開口寸法(mm)400
適合ボルトM12
板厚(mm)6
タイプ2層2列用
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
板厚(mm)6
タイプ2層2列用内足
開口寸法(mm)400
仕様塗装
鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
仕様塗装
タイプ1列 壁面接近用
板厚(mm)6
タイプ2層2列用
開口寸法(mm)400
適合ボルトM12
仕様塗装
適合ケーブルラック15AR
材質ステンレス鋼
質量(kg)0.28
寸法A(mm)131
1個
¥2,698
税込¥2,968
16日以内出荷
寸法接続:500
H1350
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
¥2,298
税込¥2,528
15日以内出荷
用途壁面でのラック立上がり箇所の支持に最適なブラケットです。
材質JIS H4100アルミニウム合金の板
表面処理アルマイト処理クリア塗装
許容静荷重(N[kgf])980(100)
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
タイプ2層2列用内足
板厚(mm)6
開口寸法(mm)400
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
板厚(mm)6
タイプ2層用内足
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合ボルトM12
1個
¥1,998
税込¥2,198
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ