「ネグロス 配管支持金具」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。
適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
表面処理ダクロタイズド塗装
金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
材質ステンレス鋼
小径電線管の連用配管に最適。
必要な長さに切断して無駄なく使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
質量(kg)1.7
長さ(m)1.8
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。
ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
ガス側保温材20mm厚が支持できます。
被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき
ます。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき
適合フランジ厚(mm)170~320
1箱(20個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
門形架台SD-GSC□30、SD-GSC□40、SD-GSC□50に取り付ける事で、架台中間部にラック等の施工ができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合W5/8(吊り金具)
呼び外径(mm)267.4(適合配管用鋼管)
呼び径250(適合配管用鋼管)
寸法A(mm)163
寸法D(mm)21
寸法B(mm)38
寸法C(mm)67
ボルト寸法M16×50
1個
¥5,798
税込¥6,378
16日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合金具W3/8、W1/2、M10、M20
ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。
ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
材質ステンレス鋼
質量(kg)3.31
タイプD2
寸法L(mm)2000
寸法t(mm)1.5
1本
¥8,398
税込¥9,238
16日以内出荷
壁面への横引き施工の場合、金具側面の切り起こしによって、配管支持金具が外れにくい構造となっています。
二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。
NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。
用途トンネル・壁面用配線部材
落下防止対策品
支持課題
適合ドリル径(mm)12.5
穿孔深さ(mm)コンクリート部:40
クリップダクター:S-DC16~S-DC75DC70
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合吊りボルトW3/8
プレート長(150mm)で被覆材の潰れを緩和します。
冷媒管の被覆材と同系色なので、配管後も美観を損ないません。
配管後でも制御ケーブルの保持ができます。
配管用鋼管用吊りバンド、セルフロックバンド、冷媒管支持金具に取り付けできます。
油性ペンにより系統数の書き込みができます。
材質ポリプロピレン
関連キーワード