36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(20組)
1,498 税込1,648
当日出荷

種別ダクト 全長(m)3 材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板 材質(ボルト)電気亜鉛めっき 材質(ナット)電気亜鉛めっき
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍 光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照 明が施工できます。 照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具 を簡単に移動できます。
種別ダクト 全長(m)4
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ネグロス電工直線ダクト
用途直線部に用いる基本ダクトです。 長さ(m)2.4 仕様スーパーダイマ 付属品直線カバー2枚、カバー止め金具8セット
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネグロス電工直線ダクト・蓋
アルミニウム合金は、軽い金属で比重は鉄の約1/3です。 軽量のため取り付けや運搬がとても楽です。 アルミの持つ耐食性は鉄に比べ良く、防錆力を要求する、 下水処理場や浄水場の配線、照明器具の取り付けに最適 です。又、食品工場など衛生的な環境を必要とする場合、 アルミの持つ特性が充分に活かされます。 アルマイト加工を施した後、アクリル樹脂系のクリア塗 装をしてあります。附属品もクリア塗装してあります。
材質アルミニウム合金ボルト、ナット:ステンレス鋼製 表面処理アルマイト処理クリア塗装
1本
1,798 税込1,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振れ止め後でもカバーの取り付けができます。
材質(本体)ステンレス鋼
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


ラック幅に対してほぼ同一寸法に施工できるのでスマートな印象となります。 チャンネル幅が60mmと、従来タイプより20mm広いので安定した外観となります。 施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げボルト・座金:ステンレス鋼製
1個ほか
169 税込186
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 全長(m)4 適合規格(PS)E
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
適合ケーブルラック/SR、QR、LR金属ダクト/DP12、DP18 全長(mm)645 質量(kg)6.5 穴あけ寸法(Φmm)10.5
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
1袋(10個)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1 材質溶融亜鉛めっき鋼線 寸法H(mm)78 寸法W(mm)31
1箱(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷



1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
449 税込494
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ダクト本体を切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた水平ベンドが自在に行えます。 (最大45°)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


ダクトと同じ幅のワイダタイプで配線器具の取り付けがスムーズにできます。
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(20個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ダクト本体を切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下ベンドが自在に行えます。 (最大45°)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード