13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆向きに使用してメッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。 容易に仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
適合吊りボルトW3/8 材質亜鉛合金 表面処理電気亜鉛めっき 適合ワイヤ8~22mm2 許容静荷重(N[kgf])294[30]
1個
519 税込571
3日以内出荷

SD-WBC1 ワイヤーロープ止め金具 ネグロス電工 動画あり
ワイヤーロープの先端で輪を作ることができます。 ワンタッチで仮止めができ、作業性に優れています。
用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) ワイヤー径(Φmm)3~4、被覆付き:3~4(被覆外径5~6)
1箱(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷

ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
表面処理無電解ニッケルめっきULL
1箱(20個)
8,998 税込9,898
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
適合ワイヤW30-50MS
1箱(20個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)75~200 表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法B(mm)45~75 寸法C(mm)15~20 適合フランジ厚(mm)3~20
1箱(20個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。 軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。
材質亜鉛めっき鋼より線止め金具:亜鉛合金製
1セット(2本組)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼管用ワイヤーロープ取付金具 ネグロス電工 動画あり
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
用途鋼管で吊り下げた器具の振れ止めができます。 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤーロープ ネグロス電工 動画あり
1巻
2,288 税込2,517
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。 逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
適合吊りボルトW3/8 表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S-WBTB-M6 ターンバックル ネグロス電工 動画あり
ネグロス電工ターンバックル
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
用途両側アイボルトのターンバックル 材質ステンレス鋼
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

器具用ワイヤーロープ取付金具 ネグロス電工 動画あり
スピーカーなど器具の振れ止めができます。 取り付け方向を気にせず施工できます。
用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム
1箱(10個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工グリップル
ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。サポート材がダクターチャンネル又はアングルの場合にご使用できます。
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネグロス電工グリップル
ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。サポート材がアングルの場合にご使用できます。ワイヤーを折り返して施工する必要がなく、作業性に優れています
適合吊りボルトW3/8
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)