5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネグロス電工自主検査用送電器
延長ケーブルはプレサーキット本体の負荷側に接続して、プレサーキット本体より2m延長することができます。延長ケーブルにはヒューズボックスを設けて速溶断型ヒューズの交換を容易にしています。100V/200V回路の両方の回路に対応した2極の速溶断型ヒューズで短絡時の回路保護性能と送電使用時の信頼性を格段に向上させています。単相三線式の住宅用電灯分電盤や電灯分電盤などに対応します。またヒューズボックスにてヒューズホルダ2極と表示ランプを内蔵しています。通電状態を確認しながら、送電を確実におこなうことが可能となります。延長ケーブルと併用する事で、100V/200V回路の両方に対応した、2極の速溶断型ヒューズが、検査中の回路保護と短絡時の機器破損などを防ぎます。
適合PCUT1 セット内容延長ケーブル(2m)、切遅れヒューズ、アースリード線(2m)、速溶断型ヒューズ 適合ケーブル【分電盤接続ケーブル】14mm2用、38mm2
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

本体とブルポックスや分電盤などの電気的接続を行うことができる金具です。
1個
409 税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工アース金具
ダクトとプルボックスや分電盤などの電気的接続を行う事ができる金具です。
1個
529 税込582
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工アース金具
本体とプルボックスや分電盤などの電気的接続を行うことができる金具です。
1個
539 税込593
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工自主検査用送電器
分電盤接続ケーブル38mm2用は、単相三線式ブスバー厚さ8mm以下や電線サイズ38mm2 以下のケーブルなどに直接接続することが可能となります。 接続する電灯分電盤回路の範囲が拡大し安全に接続できます。
適合PCUT1、PCUTJLK1 適合板厚(mm)接続:最大8以下 接続可能電線(mm2)最大38以下 接続端子最大Φ8mm以下
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷