吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
適合吊りボルトW3/8
ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。
ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質ポリプロピレン
適合吊りボルトW3/8
横引き配管と立上り配管の支持ができます。
ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付きます。
材質ポリアセタール
適合吊りボルトW3/8
吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。
ナイロンバンドを使用してケーブル、管の横引き、立上りの支持ができます。
適合ナイロンバンド:幅8mm以下
材質ポリプロピレン
適合吊りボルトW3/8
アズワン品番64-1094-26
1箱(20個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
器具へのFケーブル配線時に吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。
適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで
材質ポリプロピレン
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
¥679
税込¥747
3日以内出荷
吊りボルトへ押し込むだけで簡単に取り付けできます。
ナイロンバンドを併用してケーブルの支持も行えます。
W3/8とW1/2に兼用できます。
ナイロンバンドを使用してケーブルやPF管の横引きと立上りの支持ができます。
吊りボルトへ押し込むだけで仮止めできます。
PF管の14~28までのサイズに使用でき、複数のケーブル支持もできます。
適合(PF管)呼び:14、16、22、28外径:21.5、23.0、30.5、36.5
材質ポリプロピレン
適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(20個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
種別メラミン樹脂焼付塗装
許容静荷重(N[kgf])1961(200)
種別メラミン樹脂焼付塗装
許容静荷重(N[kgf])980(100)
ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。
ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
仕様推奨ケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 片側各6回線まで
適合(吊りボルト)W3/8
材質ポリプロピレン
アズワン品番64-1093-47
1セット(10個)
¥1,188
税込¥1,307
翌日出荷
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です
用途メッシュラック用吊りハンガーです
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です
用途メッシュラック用吊り金具
1個
¥999
税込¥1,099
16日以内出荷
用途親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。
許容静荷重(N[kgf])980(100)
一体型になっている為、施工が簡単です。
接続部での固定も可能です。
用途ラックに吊りボルトを取り付けて支持する金具です。
許容静荷重(N[kgf])1961(200)
種別メラミン樹脂焼付塗装
許容静荷重(N[kgf])980(100)
材質ステンレス鋼
許容静荷重(N[kgf])980(100)
仕様ナット/電気亜鉛めっき処理
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
ラック側板に直接取り付け可能な意匠的に優れた吊り金具です。
接続部での支持も可能です。
用途ラック側板に吊りボルトを取り付けて支持する金具です。
適合(ラック)WR20、WR30(吊りボルト)W3/8
許容静荷重(N[kgf])980(100)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
WMR505をDハンガーやダクターチャンネルに固定できます。
1個
¥949
税込¥1,044
16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
許容静荷重(N[kgf])588[60]
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です
用途ハンガーに支持する金具
1個
¥669
税込¥736
16日以内出荷
吊りボルト1本でトレイを支持することができます。
トレイの横側からケーブルを配線することができます。
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でリップみぞ形鋼に固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。
背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
吊りボルト1本でトレイを支持することができます。
トレイの横側からケーブルを配線することができます。
用途ハンガーに支持する金具
1個
¥369
税込¥406
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ