用途親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。
許容静荷重(N[kgf])980(100)
材質ステンレス鋼
許容静荷重(N[kgf])980(100)
材質ステンレス鋼
許容静荷重(N[kgf])588(60)
材質ステンレス鋼
許容静荷重(N[kgf])0°:980(100)15°:490(50)30°:294(30)
底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。
底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。
下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
底板カバークランプ(□ACVCB□)と併用してください。
底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。
ARタイプ親桁各サイズに兼用できます。
下面ラックカバー対応振れ止め金具(□ARS8)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例参照)
材質JIS H4100アルミニウム合金押出形材フックボルト、ナット:ステンレス鋼
表面処理アルマイト処理クリア塗装
関連キーワード