地震によって繰り返し加わる水平荷重に対して効果を発揮します。
水平荷重(地震加速度)を約40%低減します。(構造解析による)
耐震支持の性能を有した上で、さらに制振性能を持たせた商品です。
既設設備の改修施工でもご利用頂けます。
専用架台を用いることで吊り長さ2mまで対応できます。
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合フランジ厚(mm)4~6
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80]
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
許容静荷重(N[kgf])784[80]
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
適合ボルトW1/2
1組
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
関連キーワード