36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ネグロス電工PF管支持クリップ
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
材質硬質塩化ビニル(PVC)
1個ほか
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

通信ケーブルの支持に最適。 クリップの接触面積を広くとり、ケーブルを傷付けにくい構造になっています。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
189 税込208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
材質ステンレス鋼
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(20個)
2,598 税込2,858
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LR1D、LR2Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼に丸形ケーブルを支持する金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装 適合ケーブル(VVFケーブル)丸形Φ8~15各1回線まで
1個ほか
68 税込75
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装
1個ほか
61 税込67
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
材質ステンレス鋼
1セット(20個)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
1箱(20個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。 寸法D(mm)65 材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル 適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9 表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(2個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 ケーブルの挿入する方向に合わせて、上部金具の取り付け向きを選択できます。 平行支持も可能です。
材質ステンレス鋼 適合フランジ厚(mm)1.2~6
1セット(20個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイラッククリップを使用して電線管の支持ができます。 形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装※電気亜鉛めっき(U)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
適合(丸鋼)Φ9、Φ12 表面処理電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8W1/2
1箱(20個)
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイラッククリップ、SCクリッポンとの併用で電線管も支持できます。
適合丸鋼:Φ9 表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8
1箱(50個)
5,798 税込6,378
当日出荷

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
適合吊りボルトW3/8、W1/2兼用 材質ステンレス鋼 寸法D(mm)95
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工ワールドダクター
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
材質ステンレス鋼 質量(kg)3.31 タイプD2 寸法L(mm)2000 寸法t(mm)1.5
1本
8,398 税込9,238
16日以内出荷

天井フトコロが支持バー高さより105mm以上必要なT38Mに比べ、T38MCは10mmの余裕があれば器具支持が可能です。 クリップ式により楽に取り付けが行えます。
適合(支持バー)TK315、TK315S、TK415、TK415D、TK515(野ぶち受け)38×12
1個
118 税込130
3日以内出荷

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 ハンガー部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。 ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設ができます。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装 材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
1個ほか
409 税込450
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 2本の電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
1個
439 税込483
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン 材質高耐食性めっき銅板 許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
1箱(20個)
5,298 税込5,828
当日出荷

工具を使わず、手だけで簡単に取り付けできます。 パイラッククリップやPCH1との組み合わせで、電線管やケーブルの支持ができます。
適合丸鋼:Φ9、Φ12 表面処理ダクロタイズド塗装 適合吊りボルトW3/8W1/2
1箱(20個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ネグロス電工電線管支持金具
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して軽みぞ形鋼(野縁受け)へ電線管を支持します。PCH1との組み合わせで、ケーブルやPF管等の支持ができます。
適合【野縁受け】38×12、【クリップ】パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン
1箱(20個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
1個
429 税込472
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)