「棚 幅800」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ(m)3
用途直線部の上下差をつなぐ短尺ラックです。
種別メラミン樹脂焼付塗装
適合ケーブルラック:15AR
材質アルミニウム合金
材質アルミニウム合金
高さ(mm)親桁高さ:150
適合平カバー:S-CVタイプ
材質ステンレス鋼
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
用途水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています
種別H形鋼用
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
種別コンクリートスラフ用
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。
SRG1Lを用いると幅800mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。
用途水平ベンド時に親桁外回りの不足部分を補充する金具です。
種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。
SRG1Lを用いると幅800mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。
ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。
カバーヘの取リ付けが容易に行えます。
カバーを取り外す際に妨げとなりません。
用途カバーの突き合わせ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。
ブラインド効果のある網目状シート。
用途梯子形ラックの美観アップに。
材質ポリエチレン
色(マンセル値)5Y7/1
ラックカバーを底板として使用できます。
上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。
底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。
下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
関連キーワード
1
2
次へ