材質溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)8.90
寸法L(mm)2100
寸法W(mm)1200
1個
¥18,980
税込¥20,878
16日以内出荷
吊りボルトへ押し込むだけで簡単に取り付けできます。
ナイロンバンドを併用してケーブルの支持も行えます。
用途立上がりのサポートに用いる支持金具です。
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
用途ケーブルをラック上で分ける仕切り板です。
長さ(m)1.5
ラックカバーを底板として使用できます。
上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
ARタイプラックカバーを底板として使用できます。
上下カバークランプ(ACVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
材質JIS H4100アルミニウム合金押出形材フックボルト、ナット:ステンレス鋼
表面処理アルマイト処理クリア塗装
カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。
カバーヘの取リ付けが容易に行えます。
カバーを取り外す際に妨げとなりません。
底板カバークランプ(□ACVCB□)と併用してください。
底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。
ARタイプ親桁各サイズに兼用できます。
下面ラックカバー対応振れ止め金具(□ARS8)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例参照)
材質JIS H4100アルミニウム合金押出形材フックボルト、ナット:ステンレス鋼
表面処理アルマイト処理クリア塗装
ラックカバーを底板として使用できます。
上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
種別メラミン樹脂焼付塗装
底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。下面ラックカバー対応振れ止め金具(15RS8N,15RS13N)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
板厚(mm)2.3
関連キーワード