材質軟質塩化ビニル
色黒
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長さ(m)3
長さ(m)3
ケーブル保護用の樹脂カバー付きです。
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。
W3/8、W1/2に兼用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(保護カバー:ポリプロピレン)
種別樹脂カバー付
組立アングルのZ-50AG300、Z-65AG300をケーブルラックに適合するサイズに加工しました。部材選定と、加工の手間が省けます。
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。
W3/8、W1/2に兼用できます。
用途直線部の上下差をつなぐ短尺ラックです。
種別メラミン樹脂焼付塗装
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
板厚(mm)6
適合ボルトM12
仕様塗装
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
表面処理塗装
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
板厚(mm)6
タイプ2層用内足
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合ボルトM12
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
用途水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。
鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
仕様塗装
タイプ1列 壁面接近用
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
適合ラックRC・LCタイプ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(六角M6×20・クリップナット・座金)
種類支持金具
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
冷媒管ラック(LCタイプ)に子桁二段施工が行えます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボルト)
種類支持金具
適合ラックLCタイプ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法W(mm)390
適合ラック幅(mm)150
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています
種別H形鋼用
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
壁面直付け施工で四角コーキングが容易にできます
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ