「棚 800」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ(m)3
用途直線部の上下差をつなぐ短尺ラックです。
種別メラミン樹脂焼付塗装
適合ケーブルラック:15AR
材質アルミニウム合金
材質アルミニウム合金
高さ(mm)親桁高さ:150
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
板厚(mm)6
適合ボルトM12
仕様塗装
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
表面処理塗装
適合平カバー:S-CVタイプ
材質ステンレス鋼
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
開口寸法(mm)400
適合ボルトM12
板厚(mm)6
タイプ2層2列用
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
タイプ2層2列用内足
板厚(mm)6
開口寸法(mm)400
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
板厚(mm)6
タイプ2層用内足
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合ボルトM12
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
用途水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。
板厚(mm)6
タイプ2層2列用
開口寸法(mm)400
適合ボルトM12
仕様塗装
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
地震によって繰り返し加わる水平荷重に対して効果を発揮します。
水平荷重(地震加速度)を約40%低減します。(構造解析による)
耐震支持の性能を有した上で、さらに制振性能を持たせた商品です。
既設設備の改修施工でもご利用頂けます。
専用架台を用いることで吊り長さ2mまで対応できます。
照明器具へのケーブル配線時に、Tバーや吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。
適合VVFケーブル1.6.2.0×3C各1回線まで。丸形ケーブル:Φ8~10各1回線まで。吊りボルトW3/8
材質ポリアセタール
1袋(20個)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています
種別H形鋼用
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
種別コンクリートスラフ用
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
関連キーワード
1
2
3
次へ