22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。 PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。 連結して、追加配管が可能です。 樹脂製の為、軽量です。 屋外も使用可能です。
適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE) 材質硬質塩化ビニル(PVC)
1本
268 税込295
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工ダクタークリップ
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。
材質硬質塩化ビニル(PVC) 適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)
1個ほか
579 税込637
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。 ワンタッチで組み立てできます。 ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。 従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
材質ポリプロピレン グレー
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ 材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム 寸法(mm)(ゴムベース)50×110×3t 質量(kg)約3.1 (ゴムベース)黒 最大積載量(kg)250
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
表面処理ステンレス鋼
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
特価
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1袋(20個)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム (ゴムベース)黒 寸法(mm)30×110×3t
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
1個ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
寸法A(mm)148 寸法D(mm)40 寸法B(mm)136 寸法C(mm)80 適合管の呼び(FEP管)100 適合管外径(Φmm)130
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
499 税込549
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工PF管支持クリップ
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
材質硬質塩化ビニル(PVC)
1個ほか
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途壁面に沿っての立上がり箇所で、支持材のダクターへ親桁を固定する支持金具です。
1個
829 税込912
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ