20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切断、穴あけの手間が省けます。
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1本
749 税込824
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組立アングルのZ-50AG300、Z-65AG300をケーブルラックに適合するサイズに加工しました。部材選定と、加工の手間が省けます。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
種別溶融亜鉛めっき仕上げ 板厚(mm)1.6
1本
1,998 税込2,198
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネグロス電工上下ベンドラック
用途直線部の上下差をつなぐ短尺ラックです。 種別メラミン樹脂焼付塗装
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
1個
529 税込582
当日出荷

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製 種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 調整範囲(mm)1.5
1個
929 税込1,022
当日出荷

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製 適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 全長(m)4 適合規格(PS)E
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネグロス電工配管架台システム
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個
849 税込934
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラック幅に対してほぼ同一寸法に施工できるのでスマートな印象となります。 チャンネル幅が60mmと、従来タイプより20mm広いので安定した外観となります。 施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げボルト・座金:ステンレス鋼製
1個ほか
169 税込186
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連カテゴリ