20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネグロス電工直線ダクト
用途直線部に用いる基本ダクトです。 長さ(m)2.4 仕様スーパーダイマ 付属品直線カバー2枚、カバー止め金具8セット
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍 光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照 明が施工できます。 照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具 を簡単に移動できます。
種別ダクト 全長(m)4
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別ダクト 全長(m)3 材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板 材質(ボルト)電気亜鉛めっき 材質(ナット)電気亜鉛めっき
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
適合ケーブルラック/SR、QR、LR金属ダクト/DP12、DP18 全長(mm)645 質量(kg)6.5 穴あけ寸法(Φmm)10.5
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

1個
76,980 税込84,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネグロス電工直線ダクト・蓋
アルミニウム合金は、軽い金属で比重は鉄の約1/3です。 軽量のため取り付けや運搬がとても楽です。 アルミの持つ耐食性は鉄に比べ良く、防錆力を要求する、 下水処理場や浄水場の配線、照明器具の取り付けに最適 です。又、食品工場など衛生的な環境を必要とする場合、 アルミの持つ特性が充分に活かされます。 アルマイト加工を施した後、アクリル樹脂系のクリア塗 装をしてあります。附属品もクリア塗装してあります。
材質アルミニウム合金ボルト、ナット:ステンレス鋼製 表面処理アルマイト処理クリア塗装
1本
1,798 税込1,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 全長(m)4 適合規格(PS)E
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
穴あけ寸法(Φmm)10.5
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

コンセントボックスの爪にスペンサーをセットすることで市販のフラッシプレートが取り付けできます。 金属ダクト用コンセントボックス(DBC□)にも使用できます。
適合DBC1DBC1U
1袋(20個)
459 税込505
4日以内出荷

ネグロス電工替金型(MAKRDP用)
手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途水平に90°曲がる部分に使用します。 仕様スーパーダイマ 付属品専用カバー、カバー止め金具5セット
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

増設、改修工事等の露出配線工事に最適。
ホワイト 全長(m)1.8
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)