防塵、防音用パテの脱落を防止できます。難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。端末キャップの有無を問わず施工できます。結束バンドを併用して、金属管にしっかりと固定できます。
適合バンド幅(mm)5以下
冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
止水スリーブにもお使い頂けます。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
材質ステンレス鋼
金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
ケーブル、合成樹脂製可とう電線管、波付硬質合成樹脂管、金属製可とう電線管に巻き付けて使用します。鋼製電線管及び金属製可とう電線管の場合には端部処理に使用します。
寸法(mm)ロクマックスシート:130×2300
質量(kg)1.3
本数結束バンド:10本
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
関連キーワード