24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量間柱用電線管支持金具 ネグロス電工 動画あり
複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。 必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。 開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。
用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
1個ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。 寸法D(mm)65 材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル 適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9 表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(2個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
1袋(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16 寸法A(mm)30
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プライヤで挟み込むだけで取り付け完了。ねじ締め不要のスプリングクリップです。
表面処理ダクロタイズド塗装
1個
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13 寸法C(mm)24 表面処理電気亜鉛めっき 許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
1個ほか
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネグロス電工電線管支持金具
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して軽みぞ形鋼(野縁受け)へ電線管を支持します。PCH1との組み合わせで、ケーブルやPF管等の支持ができます。
適合【野縁受け】38×12、【クリップ】パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン
1箱(20個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン 材質高耐食性めっき銅板 許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
1箱(20個)
5,298 税込5,828
当日出荷

工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装 許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
1個ほか
128 税込141
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

折板屋根の継ぎ部に電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
399 税込439
16日以内出荷

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネグロス電工SPフレキ管支持金具
取り付けは工具不要でワンタッチ。 樹脂具を回転させることで、管の角度に合わせた取り付けができます。
材質ジオメット処理 適合吊りボルトW3/8 適合管外径(Φmm)24~27.8
1台
199 税込219
4日以内出荷

ケーブルラック側面にケーブルを増設できる金具です。ラック内のケーブルと分けて施工できる為、弱電流電線の支持に最適です。工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。PF管(呼び14~28)の支持も可能です。支持部は、ケーブルを傷つけないビニルコーティング仕上げです。
材質ジオメット処理 許容静荷重(N[kgf])19[2] 適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
1箱(20個)
2,788 税込3,067
4日以内出荷

ネグロス電工配管支持金具
ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
1個ほか
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小径電線管の連用配管に最適。 必要な長さに切断して無駄なく使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 質量(kg)1.7 長さ(m)1.8
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

電線管のSベンド加工が不要です。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1個
519 税込571
当日出荷

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ケーブル量に合わせた最適な配線工事ができるマルチタイプのハンガーです。 別金具との組み合わせで、ボックスや電線管の支持もできます。 ハンガーを継ぎ足す場合、全長の微調整が可能です。(最大60mmまで)
適合ケーブル支持金具:3WC、6WC、8WC
1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剥ぎ取ったケーブル被覆を散らさずに作業できます。 伸縮性の取付ゴムバンドにより脱着が簡単です。
適合CSVVF2 寸法(mm)180×90 材質(本体)綿生地 質量(g)30
1個
1,898 税込2,088
16日以内出荷