バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。
必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。
開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。
用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
適合(配管支持架台)S-PTK1DS、S-PTK2DS
寸法H(mm)77
寸法A(mm)65
寸法B(mm)54
適合管外径(Φmm)(鋼製電線管)47.8
電線管の呼び42
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
小径電線管の連用配管に最適。
必要な長さに切断して無駄なく使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
質量(kg)1.7
長さ(m)1.8
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
止水スリーブにもお使い頂けます。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。
プルボックスから電線管をストレートに配管できます。
配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。
適合MKB□10MKB□13
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
電動工具で施工しやすいように、ボルトの締め付け位置を45°斜めにずらしています。
複数配管するときに電動工具を使用して素早く取り付けができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。
プルボックスから電線管をストレートに配管できます。
配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。
適合MKB□07MKB□10MKB□13
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ六角M8×20:ステンレス鋼製
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
関連キーワード