「d-15 ネグロス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合ダクター/D15タイプ、D20タイプ
材質ステンレス鋼
適合吊りボルトW1/2
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
材質軟質塩化ビニル
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。
接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
材質軟質塩化ビニル
適合D15タイプ、D20タイプ
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。
U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
表面処理ステンレス鋼
手動式なので電源がいりません。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
電線管の全サイズが揃っています。
ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。
適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
手動式なので電源がいりません。
穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
取り付けは、工具不要でワンタッチ。
一体型のため、運搬、管理が便利です。
クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
屋外も使用可能です。
材質硬質塩化ビニル(PVC)
適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)
ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。
接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
適合D15タイプ
材質軟質塩化ビニル
色黒
1袋(20個)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
手動式なので電源がいりません。
穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。
手動式なので電源がいりません。
穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
適合1.6・2.0×3C(VVFケーブル)、D1、D2、D3、D15、D20タイプ(ダクターチャンネル)、Φ45~125(結束径)
全長400
寸法20
厚さ1.4
表面処理無電解ニッケルめっきULL
1箱(20本)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
切断するダクターチャンネル、レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2
質量(kg)1.87
穴あけ寸法(Φmm)10
1個
¥35,980
税込¥39,578
16日以内出荷
関連キーワード