ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
全長(m)4
適合規格(PS)E
適合DP1、DP2
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍
光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照
明が施工できます。
照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま
す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具
を簡単に移動できます。
種別ダクト
全長(m)4
線び開口下向き時の照明器具取り付けにおいて器具上面の突起(天井面密着防止突起)による芯ズレを防止することができます。
適合DP1DP2
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
サポート材のダクターに直接、レースウェイを交差支持できる金具です。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80]
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
長さ(m)2.5
手動式なので電源がいりません。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
金属線ぴを壁面に固定する金具です。端部の閉そくも兼ねます。
適合SD-DP1DP2
表面処理ステンレス鋼
レースに対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。
手動式なので電源がいりません。
穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
適合SD-DP1、SD-DP2
材質ステンレス製
ねじサイズM4
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。
手動式なので電源がいりません。
穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】DP2、SD-DP2S-DP2、S-D2
質量(kg)4.92
1個
¥119,800
税込¥131,780
16日以内出荷
本体とブルポックスや分電盤などの電気的接続を行うことができる金具です。
レースウェイを切断せずに、任意の位置に取り付けでき
る大型分岐ボックスです。
大型ボックスにより、配線収納が容易に行えます。
蓋にはセンター、取付穴ピッチ66.7mm、83.5mmマー
ク付きで、ケガキの手間が省けます。
ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2
質量(kg)1.87
穴あけ寸法(Φmm)10
1個
¥35,980
税込¥39,578
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ