93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
15日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
15日以内出荷

ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
3,198 税込3,518
15日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷

1本
42,980 税込47,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
4,198 税込4,618
15日以内出荷

適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65 表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 適合フランジ厚(mm)4~8
1個
1,398 税込1,538
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
589 税込648
15日以内出荷

1本
8,198 税込9,018
15日以内出荷

カバーを底板として使用する場合に親桁の継ぎ部分で固定する金具です
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
2,098 税込2,308
15日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷

1本
20,980 税込23,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネグロス電工セパレーター SD
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
表面処理無電解ニッケルめっきULL 定尺(m)1.5
1本
5,398 税込5,938
15日以内出荷

1本
41,980 税込46,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1本
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
3,198 税込3,518
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
9,498 税込10,448
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
5,198 税込5,718
15日以内出荷

1セット
5,098 税込5,608
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 適合フランジ厚(mm)40~60
1セット
6,098 税込6,708
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
1個ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
1個
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネグロス電工替金型(MAKDN用)
ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
1個
24,980 税込27,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカーボルト1本で固定できます。 アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。 ケーブル取付位置の丸(○)目印がありますので、墨出しの必要がありません。 ケーブラーの爪部の引っ掛かりを良くするために、溝にローレットが入っています。
1個
329 税込362
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
649 税込714
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ネグロス電工カバー
フラット形状の為、直線や分岐を問わず使用でき、美観に優れています。 上下自在ベンドの形に合わせて曲げることができます。
1個
2,598 税込2,858
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)