カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • LION (ライオン事務器)(5)
  • TOSTEM(LIXIL)(3)
  • ノーブランド(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • リーベックス(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • KSフィルター(1)
  • 変換名人(1)
  • carrozzeria(1)
  • A-Gas Japan(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-dm」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 胴縁用チャンネル支持金具SD ネグロス電工

    胴縁用チャンネル支持金具SD

    ネグロス電工
    759税込835
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    胴縁間で盤やボックスの位置調整や配管施工ができます。SD-DM1Fは露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。SD-DM1R□はプルボックスや盤などの出っ張りを少なくできます。胴縁に上下並べて取り付けができます。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 胴縁用チャンネル支持金具 スーパーダイマ ネグロス電工

    胴縁用チャンネル支持金具 スーパーダイマ

    ネグロス電工
    899税込989
    1組(2個)
    3日以内出荷
    SD-DM1R□よりも30mm手前にチャンネルを支持できます。 。胴縁間にSD-DM1R□で固定したプルボックスから電線管をストレートに配管施工ができます。
    用途ダクターチャンネルの片側だけの施工はしないでください。両側1組で使用してください。落下の恐れがあります。タイプ適合ダクターチャンネル:D1タイプ表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 胴縁用チャンネル支持金具(手前側固定用) ネグロス電工

    胴縁用チャンネル支持金具(手前側固定用)

    ネグロス電工
    749税込824
    1セット
    3日以内出荷
    胴縁手前面合わせでチャンネルを支持できます。露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。胴縁に上下並べて取り付けができます。SD-DM1Fはチャンネル開口部にダクタークリップや中ナットで各種配管や部材を支持できます。SD-DMBFはチャンネル背面部にスイッチボックスや盤、サドルベースを直接ドリルねじで取り付けできます。SD-DMBFはチャンネル側面を手前向きで支持することで壁貫通配管をダクタークリップで支持できます。
    仕様SD適合【リップみぞ形鋼】75×45 100×50サイズ【角パイプ】75×75 / 100×100表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)チャンネルタイプ【ダクターチャンネル】D15タイプ、D20タイプ、 D1タイプ
  • 配管支持金具 SD ネグロス電工

    配管支持金具 SD

    ネグロス電工
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    適合(ダクターチャンネル):D1タイプ・D2タイプ・D3タイプ・D15タイプ・D20タイプ。適合(パイラッククリップ):□-15C・□-16C・□-19C・□-25C22C・□-31C28C。パイラッククリップと組み合わせて配管を支持できます。仮止めプレートを使用することでパイラッククリップ(31C28Cタイプまで)を仮止めできます。ダクターチャンネルに対して、任意の方向に配管ができます。
    材質【本体】SD(高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ))【ねじ】S(ステンレス鋼)【仮止めプレート】硬質塩化ビニル許容荷重(N)49入数(個)1