「sdダクト」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途直線部に用いる基本ダクトです。
長さ(m)2.4
仕様スーパーダイマ
付属品直線カバー2枚、カバー止め金具8セット
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍
光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照
明が施工できます。
照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま
す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具
を簡単に移動できます。
種別ダクト
全長(m)4
ダクトを切断する必要がありません。
金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下の角度調整が自在に行えます。(最大45°)
用途水平から垂直、垂直から水平への90°接続用内曲がりダクト。
仕様スーパーダイマ
付属品専用カバー、カバー止め金具6セット
用途水平から垂直、垂直から水平への90°接続用外曲がりダクト。
仕様スーパーダイマ
付属品専用カバー、カバー止め金具8セット
用途水平に90°曲がる部分に使用します。
仕様スーパーダイマ
付属品専用カバー、カバー止め金具5セット
適合SD-DP1DP2
表面処理ステンレス鋼
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
門形架台SD-GSC□30、SD-GSC□40、SD-GSC□50に取り付ける事で、架台中間部にラック等の施工ができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
電線管の全サイズが揃っています。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ