「sd-d1」の検索結果
特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。
ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。
ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
切断、穴あけの手間が省けます。
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
仕様ボルト、ナット/ステンレス鋼
適合(ベース材)SD-D1(固定ベース材)SD-D1、SD-D2
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
電線管の全サイズが揃っています。
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2
手動式なので電源がいりません。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
手動式なので電源がいりません。
穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
適合(ハンガー)S-D1、S-D2、SD-D1
材質ステンレス鋼
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
特定の環境規制(有機則、特化則、PRTR法)に適合した製品です。亜鉛・アルミ・マグネシウムを配合した高耐食性めっき鋼板用の補修塗料です。
適合高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)(SD-SR20、SD-D1他)
色シルバー
主成分亜鉛
含有量(%)亜鉛:86
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。
手動式なので電源がいりません。
穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
仕様六角M8×20、座金/ステンレス鋼Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ
適合SD-D1
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
¥1,698
税込¥1,868
15日以内出荷
切断するダクターチャンネル、レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】16D1、D1、SD-D1、DP1、SD-DP1
質量(kg)4.3
1個
¥78,980
税込¥86,878
16日以内出荷
ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2
質量(kg)1.87
穴あけ寸法(Φmm)10
1個
¥35,980
税込¥39,578
16日以内出荷
関連キーワード