カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • モノタロウ(5)
  • KITO(キトー)(1,922)
  • BIGM(丸山製作所)(418)
  • ParkerTAIYO(51)
  • SHIMANO(シマノ)(34)
  • コクヨ(32)
  • エスコ(31)
  • 三菱マテリアル(29)
  • イメージニクス(27)
  • TRANSCEND(トランセンド)(24)
  • SWAGE-LINE(24)
  • NACHI(不二越)(20)
  • StarTech.com(20)
  • 理研製鋼(16)
  • サンクリエイト(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • タンガロイ(12)
  • ナカバヤシ(12)
  • KANA(片山チエン)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd3」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続部振れ止め金具 ネグロス電工接続部振れ止め金具ネグロス電工
619税込681
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
腐食防止振れ止め金具 ネグロス電工腐食防止振れ止め金具ネグロス電工
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
材質ステンレス鋼適合ケーブルラック15AR寸法H(mm)149.5
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)ネグロス電工(43件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から17日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
82税込90
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル・サポート用)ネグロス電工(9件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工ネットワークカメラ取付金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DCネグロス電工(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
継ぎ金具(横引き専用) ネグロス電工継ぎ金具(横引き専用)ネグロス電工
799税込879
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
吊りボルト振れ止め金具(片側用) ネグロス電工吊りボルト振れ止め金具(片側用)ネグロス電工
449税込494特価
1個
当日出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
吊りボルト ネグロス電工吊りボルトネグロス電工
2,598税込2,858
1箱(10個)
当日出荷
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。 吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10材質高耐食性めっき銅板
接続部振れ止め金具 ネグロス電工接続部振れ止め金具ネグロス電工
569税込626
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途親桁の継ぎ金具部分で固定する振れ止め金具です。
吊りボルト振れ止め金具(両側用) ネグロス電工吊りボルト振れ止め金具(両側用)ネグロス電工
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
ベビーラック ネグロス電工ベビーラックネグロス電工
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。
継ぎ金具(横引き専用) ネグロス電工継ぎ金具(横引き専用)ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
接続部振れ止め金具 ネグロス電工接続部振れ止め金具ネグロス電工
789税込868
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
軽量床板材用吊り金具 ネグロス電工軽量床板材用吊り金具ネグロス電工
8,898税込9,788
1箱(20個)
翌々日出荷
軽量床板材の穴を利用して、下から取り付けできます。
適合日鉄ファインフロア 、吊りボルト:W3/8材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)(ボルトナット:ステンレス)適合板厚(mm)1.6~2.0
吊りボルト振止金具 ネグロス電工吊りボルト振止金具ネグロス電工
589税込648
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
許容静荷重(N[kgf])784[80]
振れ止め金具 スーパーダイマ ネグロス電工振れ止め金具 スーパーダイマネグロス電工
519税込571
1個
3日以内出荷
施工前に吊りボルトに通しておく必要がありません。 。後付けがでできるので、既設の物にも振れ止めができます。
用途過大な外力が繰り返し加わる場所では使用しないでください。折り曲げ部が破断する恐れがあります。適合吊りサポート:SD-D1T□、SD-D2T□タイプ適合ダクターチャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工ネットワークカメラ取付金具ネグロス電工
1,598税込1,758
1組
4日以内出荷
吊りボルトに対して平行に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などにも適合する取付穴ピッチを採用しています。吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
仕様SD適合【吊りボルト】W3/8、W1/2材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
子桁付上下左右自在継ぎ金具 ネグロス電工子桁付上下左右自在継ぎ金具ネグロス電工
7,898税込8,688
1セット(2組)
4日以内出荷から16日以内出荷
コンセントプレート ネグロス電工コンセントプレートネグロス電工
329税込362
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
アウトサイド用セパレーター ネグロス電工アウトサイド用セパレーターネグロス電工
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
アウトサイド用セパレーター ネグロス電工アウトサイド用セパレーターネグロス電工
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
用途アウトサイド用のセパレーターです。
インサイド用セパレーター ネグロス電工インサイド用セパレーターネグロス電工
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
インサイド用セパレーター ネグロス電工インサイド用セパレーターネグロス電工
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
替金型(MAKDN用) ネグロス電工替金型(MAKDN用)ネグロス電工
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
セパレーター スーパーダイマ ネグロス電工セパレーター スーパーダイマネグロス電工
4,998税込5,498
1本
13日以内出荷
分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
H95表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
大角形用コンセントプレート ネグロス電工大角形用コンセントプレートネグロス電工
339税込373
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
子桁付上下左右自在継ぎ金具 ネグロス電工子桁付上下左右自在継ぎ金具ネグロス電工
10,980税込12,078
1セット(2組)
16日以内出荷
バーチカルハンガーホルダSD ネグロス電工バーチカルハンガーホルダSDネグロス電工
1,298税込1,428
1個
16日以内出荷
ハンガーにトレイを斜めに固定できます。 任意の角度に固定できます。
用途ハンガートレイ斜めに固定金具
インサイド用セパレーター ネグロス電工インサイド用セパレーターネグロス電工
7,898税込8,688
1個
16日以内出荷
接続部振れ止め金具 SD ネグロス電工接続部振れ止め金具 SDネグロス電工
1,298税込1,428
1個
16日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ベンドジョイントスーパダイマ ネグロス電工ベンドジョイントスーパダイマネグロス電工
3,500税込3,850
1個
16日以内出荷
直線トレイを加工せずに、水平方向へ任意の振れ角度で施工が行えます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
子桁付上下左右自在継金具 ネグロス電工子桁付上下左右自在継金具ネグロス電工
12,980税込14,278
1セット
16日以内出荷
ラック幅(mm)1200寸法L(mm)1320寸法H(mm)20
六角ボルト、六角ナット ネグロス電工六角ボルト、六角ナットネグロス電工
2,698税込2,968
1袋(10組)
16日以内出荷
サイズM6×65溝の状態六角ボルト十字溝:なしねじサイズM6×65