曜日別特売

振れ止め金具 スーパーダイマ

振れ止め金具 スーパーダイマ - ネグロス電工

施工前に吊りボルトに通しておく必要がありません。
後付けがでできるので、既設の物にも振れ止めができます。

用途
過大な外力が繰り返し加わる場所では使用しないでください。折り曲げ部が破断する恐れがあります。
適合
吊りサポート:SD-D1T□、SD-D2T□
タイプ
適合ダクターチャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
内容量
1個
注意
※使用上のご注意\t
※塗装仕様には、座金がつきます。
※下部金具を下にして施工してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト
適合吊りボルト
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80848796SD-DYF4-W3適合振れ止め:W3/8W3/8
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
80849950SD-DYF4-W4適合振れ止め:W1/2W1/2
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする