カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • モノタロウ(5)
  • スーパー工業(43)
  • エスコ(24)
  • 大阪魂(21)
  • 未来工業(15)
  • SMC(14)
  • StarTech.com(13)
  • ヤマト産業(12)
  • TRACO POWER(10)
  • TOA(9)
  • RS PRO(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 南電機(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • サンコーテクノ(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w3/8 2m」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S-全ネジW3/8×1000 ネグロス電工

    S-全ネジW3/8×1000

    ネグロス電工
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼サイズW3/8×1000呼びW3/8
  • 六角 W3/8×20 ネグロス電工

    六角 W3/8×20

    ネグロス電工
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    ねじサイズW3/8×20
  • 吊り金具(H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
  • ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工

    ワールドダクター(チャンネル・サポート用)

    ネグロス電工(9件のレビュー)
    219税込241
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • H形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    H形鋼用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合金具W3/8、W1/2、M10、M20
  • 電線管支持金具 吊りボルト ネグロス電工

    電線管支持金具 吊りボルト

    ネグロス電工
    5,298税込5,828
    1箱(20個)
    当日出荷
    吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
    適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
  • HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
  • 吊りボルト ネグロス電工

    吊りボルト

    ネグロス電工
    2,598税込2,858
    1箱(10個)
    当日出荷
    吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。 吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)
    適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10材質高耐食性めっき銅板
  • 吊りボルト用ケーブル支持具 ネグロス電工

    吊りボルト用ケーブル支持具

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。W3/8、W1/2、M10、M12に兼用できます。吊りボルトの両側に取り付けできます。
    適合【吊りボルト】W3/8、W1/2、M10、M12本数【VVFケーブル】1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
  • 吊ボルト・丸鋼用 ネグロス電工

    吊ボルト・丸鋼用

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    669税込736
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
    用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。付属品(ナベM5×25)2本適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12表面処理電気亜鉛めっき
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
  • 吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
  • FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工

    FVラック ケーブル支持具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    629税込692
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質ポリプロピレンケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    579税込637
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。
    適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
  • ネグロス電工 吊りボルト用ケーブル支持具 50個入 HT45-W3W4-E-50P ネグロス電工

    ネグロス電工 吊りボルト用ケーブル支持具 50個入 HT45-W3W4-E-50P

    ネグロス電工
    3,298税込3,628
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。W3/8、W1/2、M10、M12に兼用できます。吊りボルトの両側に取り付けできます。
  • 吊り金具 ネグロス電工

    吊り金具

    ネグロス電工
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ナット/電気亜鉛めっき処理表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
  • グリップル ネグロス電工

    グリップル

    ネグロス電工
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。サポート材がダクターチャンネル又はアングルの場合にご使用できます。
  • 振れ止め金具 S-DPDS1 ネグロス電工

    振れ止め金具 S-DPDS1

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    用途壁面にダクトを支持する金具です。適合(アンカー)W3/8、M10、W1/2、M12材質ステンレス鋼
  • ダブルアングル用金具 ネグロス電工

    ダブルアングル用金具

    ネグロス電工
    459税込505
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。
    材質電気亜鉛めっきクロメート処理
  • ダブルアングル用金具 ネグロス電工

    ダブルアングル用金具

    ネグロス電工
    729税込802
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。
    種別抱合せ金具表面処理電気亜鉛めっき処理適合フランジ厚(mm)4~7許容静荷重(N[kgf])W3/8、M10:2451(250)W1/2、M12:4903(500)
  • 吊り金具 ネグロス電工

    吊り金具

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    BCJ評定取得工法。全ねじ工法よりも圧倒的な施工の省力化を実現。全ねじに比べて部材が軽量化できます。ワイヤーのレベル調整が容易にできます。
    適合【レースウェイ】DP1、DP2ワイヤー径(Φmm)2ボルト【端末ボルト】W3/8
  • 振れ止め金具 ネグロス電工

    振れ止め金具

    ネグロス電工
    6,398税込7,038
    1袋(4本)
    4日以内出荷
    BCJ評定取得工法。全ねじ工法よりも圧倒的な施工の省力化を実現。全ねじに比べて部材が軽量化できます。
    適合【吊りボルト】W3/8ワイヤー径(Φmm)2適合穴径(Φmm)【端末金具(スラブ側)】Φ11.2
  • グリップル ネグロス電工

    グリップル

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。サポート材がアングルの場合にご使用できます。ワイヤーを折り返して施工する必要がなく、作業性に優れています
    適合吊りボルトW3/8
  • ダブル溝形鋼用金具 ネグロス電工

    ダブル溝形鋼用金具

    ネグロス電工
    819税込901
    1個
    16日以内出荷
    溶接不要で、ダブル溝形鋼の組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。
    種別抱合せ金具表面処理電気亜鉛めっき処理許容静荷重(N[kgf])W3/8、M10:2451(250)W1/2、M12:4903(500)
  • ダブル溝形鋼用金具 ネグロス電工

    ダブル溝形鋼用金具

    ネグロス電工
    529税込582
    1個
    16日以内出荷
    溶接不要で、ダブル溝形鋼の組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。
    材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12