19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 10 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLED RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
439 税込483
翌々日出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 35°●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 3.1mm●ロームスルーホールSLR-322シリーズLED RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷

仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 10 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 587 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLED RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
翌々日出荷

仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 25 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 610 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ3 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 585 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 10 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLED RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
欠品中

仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 25 mcd●放射束 : 75mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 563 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ3 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLED RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
翌々日出荷

仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLED RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
翌々日出荷

仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 35°●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 572 nm●レンズ色 : 緑mm●ロームスルーホールSLR-322シリーズLED RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
5日以内出荷

仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 50 °●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 572 nm●寸法 : 3.1mm●ロームスルーホールSLR-322シリーズLED RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
5日以内出荷

仕様●ピーク波長 : 950nm●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●放射強度 : 17.6mW/sr●実装タイプ : スルーホール実装●指向半値角 : ±27°●LED数 : 1●ピン数 : 2●寸法 : 3.8 (Dia.) x 6.2mm●レンズ形状 : 砲弾型●LED材質 : GaAs●最大供給電圧 : 1.6V●赤外線発光ダイオード●トップビューパッケージ●ローム. 高発光効率 ピーク発光波長: 950 nm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 40 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●レンズ色 : 緑mm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
619 税込681
5日以内出荷

仕様●ピーク波長 : 940nm●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●放射強度 : 21mW/sr●実装タイプ : スルーホール実装●指向半値角 : ±15°●LED数 : 1●ピン数 : 2●寸法 : 5 (Dia.) x 9.7mm●レンズ形状 : 砲弾型●LED材質 : GaAs●最大供給電圧 : 1.6V●赤外線発光ダイオード●トップビューパッケージ●ローム. 高発光効率 ピーク発光波長: 950 nm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●寸法 : 5mm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
5日以内出荷

仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 605 nm●レンズ色 : オレンジmm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
629 税込692
5日以内出荷

仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 1 cd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 611 nm●寸法 : 5mm●ロームスルーホール、SLI-560/SLA-560シリーズLED. ローム社製SLI-560/SLA-560シリーズは、ドーム型トップ付きの5 mm (T-1 3/4)丸型LEDランプです。 SLI-560/SLA-560シリーズは、高輝度スルーホールLEDです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
629 税込692
翌々日出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 3 cd●ピン数 : 2●ビュー角 : 25°●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
619 税込681
翌々日出荷

仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 3 cd●ピン数 : 2●ビュー角 : 25°●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 611 nm●寸法 : 5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
629 税込692
翌々日出荷