カテゴリ
- 制御機器(14)
- 能動部品(11)
- 受動部品(3)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- ビット・トレード・ワン(2)
- スイッチサイエンス(4)
- 共立プロダクツ(1)
- Seeed Studio(1)
- SPARKFUN(2)
- アイ・ツー(2)
- AITOO(アイツー)(1)
- Elecfreaks(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「bme280」の検索結果
特価

ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC143EKAT146
ROHM¥219税込¥2411袋(5個)翌々日出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 20●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ベースエミッタ抵抗器: 4.7kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム コンバータ, 3A, 35 V, スルーホール BD9702T-V5
ROHM¥21,980税込¥24,1781セット(50個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 Max : 32 V●レギュレータ機能 : バックコンバータ●出力電圧 Min : 1 V●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 35 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●ピン数 : 5 + Tab●パッケージタイプ : TO-220FP●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 40 mV●高さ : 17mm●BD9702T-V5は●PWM動作が可能なシングルチャンネルステップダウンスイッチングレギュレータです。PチャンネルMOSFETを内蔵していて●軽負荷時の高い効率が実現されています。また●Bi-CMOSプロセスの採用により省電力化が図られています。回路電流はわずか4 mA (標準)でスタンバイ電流は0 μA (標準)です。内蔵PチャンネルMOSFETにより高効率を実現 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 内蔵過電流及び過熱シャットダウン回路 STBYピンによるオン / オフ制御 用途 TV●プリンタ●DVDプレーヤー●プロジェクタ●ゲーミングデバイス●PC●カーステレオ / ナビゲーションシステム●ETC●通信機器●AV製品●オフィス機器●産業用機器など。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, 表面実装, 1006, SML-P12UTT86
ROHM¥489税込¥5381袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 85 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 620 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームPicoLEDチップLED. SML-P12シリーズのPICOLEDシリーズは●ローム社の角型でフラットトップ0402パッケージチップLEDを搭載しています。 小型のSML-P12 LEDは●独創的なデバイステクノロジーを採用し●高輝度と高信頼性を実現しています。 SML-P12 PICOLEDも低電力消費です。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 3V 表面実装 200 mW
ROHM¥1,798税込¥1,9781袋(200個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 1000Ω●最大逆漏れ電流: 50μA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, 2SD1484KT146Q
ROHM¥2,198税込¥2,4181袋(50個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LEDディスプレイ, 2桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LBP-602DK2
ROHM¥3,898税込¥4,2881袋(5個)翌々日出荷仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 2●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 605 nm●文字幅: 8mm●文字高さ: 14.3mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 19mm●光度: 250 mcd●表面色: 黒●電力消失: 896mW●シリーズ: LBP-602K2℃●4素子AlGaInPダイを採用したことにより、光度が従来型の数字LEDディスプレイより約2~10倍高くなっています。文字高さ: 8 mm DIPタイプ アノードコモンタイプ 高輝度及び低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, 表面実装, 2012, SML-211YTT86
ROHM¥399税込¥4391袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 587 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 8 V, 5-Pin, BA08CC0WFP-E2
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 8 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●長さ : 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 反射型 光センサ 6mm 4-Pin Radial スルーホール実装
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷仕様●ピークセンサー距離 : 6mm●出力デバイス : フォトトランジスタ●標準上昇時間 : 10μs●標準降下時間 : 10μs●チャンネル数 : 1●ピン数 : 4●実装タイプ : スルーホール実装●パッケージタイプ : Radial●寸法 : 6.4 x 4.9 x 6.5mm●高さ : 6.5mm●長さ : 6.4mm●動作温度 Max : +85℃●動作温度 Min : -25℃●幅 : 4.9mm●シリーズ : RPR℃●RPR-220●RPR-220UC30N●反射型フォトセンサ●ロームセミコンダクタ. ピーク発光波長: 800 nmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, BA50DD0T
ROHM¥2,898税込¥3,1881袋(5個)翌々日出荷仕様●出力電流 Max : 2A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 200 mV%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10 x 4.5 x 17mm●高さ : 17mm●幅 : 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 HTSOP-J
ROHM¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷仕様●出力電圧 Min : 1 V●出力電圧 Max : 76 V●入力電圧 Min : 12 V●入力電圧 Max : 76 V●出力電流 Max : 3A●コンバータタイプ : ステップダウン●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HTSOP-J●ピン数 : 8●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●高さ : 0.85mm●ローム バック(降圧)スイッチングレギュレータ FET内蔵RoHS指令(10物質対応)対応