カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- INFINEON(12)
- MAZDA(マツダ)(104)
- ParkerTAIYO(9)
- SMC(114)
- STMicro(29)
- TRUSCO(8)
- VISHAY(17)
- アズワン(8)
- イスカル(9)
- エイム電子(9)
- カナレ電気(15)
- コガネイ(17)
- サカエ(7)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
- ホンダ(30)
- ワルター(11)
- 三菱電機(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)

ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, BD433M2FP3-CE2
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(5個)3日以内出荷仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 40μA●ピン数 : 4●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.53 x 3.43 x 1.6mm●高さ : 1.6mm●長さ : 6.53mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 最大0.9 ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3 + Tab-Pin, BD50FA1FP3-ZTL
ROHM¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : ±1 %●ロードレギュレーション : ±1.5 %%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-89●ピン数 : 3 + Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.5 x 2.45 x 1.6mm●高さ : 1.6mm●長さ : 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, BD433M2WFP3-CE2
ROHM¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 40μA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.53 x 3.43 x 1.6mm●入力電圧 Min : 4.3 Vmm●自動車規格 : AEC-Q100mm●BD4xxM2-Cシリーズは低静止電流のレギュレータで●絶対最大電圧45 V●出力電圧精度±2 % (3.3 V又は5.0 V: 標準)●出力電流200 mA●消費電流40 μA (標準)を特長としています。バッテリとの直接接続及び低消費電流が求められる用途に最適です。CTLピンを「高」論理にするとデバイスが有効になり●「低」にすると無効になります。(Wのみ: スイッチを含む)セラミックコンデンサを使用して出力コンデンサ相を補償できます。また●これらのICは●短絡による損傷から機器を保護する過電流保護●及び過負荷状態での過熱から機器を保護するサーマルシャットダウンを内蔵しています。幅広い動作温度範囲: -40 → +150 ℃ 幅広い動作入力電圧範囲: 3.0V → 42 V 低静止電流: 40 μA (標準) 出力電流: 200mA 高い出力電圧精度: ±2 % 過電流保護(OCP) サーマルシャットダウン保護(TSD)
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BA33BC0FP-E2
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 35 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●動作温度 Max : +105 ℃mm●長さ : 6.5mm●ロームの2次LDOレギュレータは●デバイス特性を最大限に引き出し●低消費電力●小型化●低ノイズ化により安定した動作を実現するように設計されています。1 Aの固定出力タイプは●ローカル電源用に提供されており●低い飽和電圧で±2 %の出力電圧精度を特長としています。TV●HDD●PC●DVDプレーヤーなど●幅広い用途で使用できるように●さまざまな出力電圧(可変●1.5 → 10 V)とパッケージタイプ(TO252●TO220FP / Cp)で●幅広いラインナップが用意されています。さらに●複数の保護回路(過電流●サーマルシャットダウンなど)が集積されているため●高レベルの信頼性が実現されています。最大電流: 1 A 出力電圧精度: ±1 % PNP出力での超低飽和RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 20 V, 3-Pin, BA17820FP-E2
ROHM¥189,800税込¥208,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 20 V●ラインレギュレーション : 400 mV●ロードレギュレーション : 400 mV%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 7 x 2.3mm●入力電圧 Max : 33 Vmm●幅 : 7mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, BA7805FP-E2
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●長さ : 6.5mm●リニア電圧レギュレータ●ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, BA178M05FP-E2
ROHM¥2,298税込¥2,5281袋(10個)欠品中仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●精度 : ±4%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●幅 : 5.5mm●リニア電圧レギュレータ●ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, BA17805FP-E2
ROHM¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●精度 : ±4%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●幅 : 5.5mm●リニア電圧レギュレータ●ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 10 V, 3-Pin, BAJ0BC0FP-E2
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 35 mV●ロードレギュレーション : 75 mV%●極性 : 正●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●入力電圧 Min : 3 Vmm●長さ : 6.5mm●ロームの2次LDOレギュレータは●デバイス特性を最大限に引き出し●低消費電力●小型化●低ノイズ化により安定した動作を実現するように設計されています。1 Aの固定出力タイプは●ローカル電源用に提供されており●低い飽和電圧で±2 %の出力電圧精度を特長としています。TV●HDD●PC●DVDプレーヤーなど●幅広い用途で使用できるように●さまざまな出力電圧(可変●1.5 → 10 V)とパッケージタイプ(TO252●TO220FP / Cp)で●幅広いラインナップが用意されています。さらに●複数の保護回路(過電流●サーマルシャットダウンなど)が集積されているため●高レベルの信頼性が実現されています。最大電流: 1 A 出力電圧精度: ±1 % PNP出力での超低飽和RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, BD750L5FP-CE2
ROHM¥1,598税込¥1,7581袋(3個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 500mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 20 mV●ロードレギュレーション : 20 mV%●極性 : 正●パッケージタイプ : TO-252μA●基準電圧 : 3V●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●幅 : 5.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BA033CC0FP-E2
ROHM¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 150 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●入力電圧 Max : 25 Vmm●幅 : 5.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.2 V, 3-Pin, BD12KA5FP-E2
ROHM¥2,998税込¥3,2981袋(20個)7日以内出荷仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 1.2 V●ラインレギュレーション : 35 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●動作温度 Max : +105 ℃mm●長さ : 6.5mm●ロームの2次LDOレギュレータは●デバイス特性を最大限に引き出し●低消費電力●小型化●低ノイズ化により安定した動作を実現するように設計されています。500 mAの固定出力タイプは●ローカル電源用に提供されており●低い飽和電圧で±1 %の出力電圧精度を特長としています。他の多くのモデルも●さまざまなパッケージタイプと出力電圧で提供されているため●PC●HDD●TV●カーオーディオシステムなど●事実上あらゆる用途に使用できる最適な製品を選択できます。さらに●複数の保護回路(過電流●サーマルシャットダウンなど)が集積されているため●高レベルの信頼性が実現されています。最大電流: 1 A 出力電圧精度: ±1 % PNP出力での超低飽和RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BD733L5FP-CE2
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(3個)8日以内出荷仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6μA●ピン数 : 3V●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●幅 : 5.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 6 V, 3+Tab-Pin, BA06CC0FP-E2
ROHM¥1,398税込¥1,5381袋(5個)8日以内出荷仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 6 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●長さ : 6.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BA33BC0T
ROHM¥3,698税込¥4,0681袋(10個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 35 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10 x 4.5 x 17mm●高さ : 17mm●幅 : 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, BA50DD0T
ROHM¥2,898税込¥3,1881袋(5個)8日以内出荷仕様●出力電流 Max : 2A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 200 mV%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10 x 4.5 x 17mm●高さ : 17mm●幅 : 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 10 V, 3+Tab-Pin, BAJ0CC0T
ROHM¥2,398税込¥2,6381袋(5個)8日以内出荷仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 10 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 10 x 4.5 x 17mm●高さ : 17mm●長さ : 10mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら