カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • Canon(5)
  • Entrelec(20)
  • SCHURTER(6)
  • SPARKFUN(24)
  • StarTech.com(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • イトーキ(62)
  • コクヨ(17)
  • コノエ(483)
  • コーセル(8)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(6)
  • ニシキ工業(9)
  • ホンダ(6)
  • 大阪電具(ODK)(9)
  • 常磐精工(17)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
  • 松吉医科器械(5)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snt」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ROHM Nチャンネル パワーMOSFET ROHM

    ROHM Nチャンネル パワーMOSFET

    ROHM
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(25個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ローム Nチャンネル MOSFET60 V 250 A 表面実装 パッケージSC-85, SOT-323FL, UMT 3 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET60 V 250 A 表面実装 パッケージSC-85, SOT-323FL, UMT 3 ピン

    ROHM
    ¥999税込¥1,099
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 250 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●パッケージタイプ: SC-85, SOT-323FL, UMT●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 12 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.3V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 200 mW●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: ±20 V●幅: 1.35mm●高さ: 1mm●微細加工技術により、低消費電流のモバイル機器に適した、超低オン抵抗のMOSFETとなっています。小型タイプ、高性能タイプ、複合タイプなど、幅広いラインナップで市場に出荷されています。4 V駆動タイプ PchミドルパワーMOSFET 高速スイッチング速度 小型表面実装パッケージ 鉛フリー 用途: 携帯型データ端末 貨幣計数機 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDC PLC (プログラマブルロジックコントローラ) ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 埋め込みPC スマートメータ 監視カメラ セキュリティ用X線検査機 ネットワーク型監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ 産業用マシンビジョンカメラ 指紋認証機器 GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET100 V 1 A 表面実装 パッケージSOT-346 3 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET100 V 1 A 表面実装 パッケージSOT-346 3 ピン

    ROHM
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 1 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 100 V●シリーズ: RSR010N10●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 580 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 1 W●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●幅: 1.8mm●高さ: 0.95mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET60 V 250 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET60 V 250 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン

    ROHM
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 250 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●パッケージタイプ: SC-75●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 12 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.3V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 150 mW●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: ±20 V●幅: 0.96mm●順方向ダイオード電圧: 1.2V●低電圧(12 V)駆動タイプ Pch小信号MOSFET 小型表面実装パッケージ 鉛フリー / RoHS準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM Nチャンネル MOSFET60 V 5 A 表面実装 パッケージTO-252 3 ピン ROHM

    ROHM Nチャンネル MOSFET60 V 5 A 表面実装 パッケージTO-252 3 ピン

    ROHM
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : TO-252●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM Nチャンネル MOSFET100 V 17.5 A 表面実装 パッケージTO-252 3 ピン ROHM

    ROHM Nチャンネル MOSFET100 V 17.5 A 表面実装 パッケージTO-252 3 ピン

    ROHM
    ¥259,800税込¥285,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 17.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : TO-252●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●チャンネルモード : エンハンスメント型●トランジスタ素材 : SiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM Nチャンネル MOSFET60 V 8 A 表面実装 パッケージTO-252 3 ピン ROHM

    ROHM Nチャンネル MOSFET60 V 8 A 表面実装 パッケージTO-252 3 ピン

    ROHM
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 8 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : TO-252●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●チャンネルモード : エンハンスメント型●トランジスタ素材 : SiRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ntr特集