取付方式エッジマウント
シリーズSMA
端子種別はんだ
電池スタンダード
動作周波数(GHz)0~20
インピーダンス(Ω)50
動作温度範囲(℃)-65~+125
オス・メスメス
ボディ向きストレート
接合型ネジ
バルクヘッドなし
Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6776
アズワン品番65-7700-81
1個
¥39
税込¥43
7日以内出荷
Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6777
アズワン品番65-7676-73
1個
¥39
税込¥43
7日以内出荷
Samtec FC1 シリーズフラットフレキシブルケーブルソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:197-6522
アズワン品番65-7693-16
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品には、ピンあたり定格電流 4.7 A の 1 つのコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9110
アズワン品番65-7607-95
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています
仕様●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:6.35mm●極数:50●行数:1●接続方向:横型●コード番号:226-3523
アズワン品番65-7610-46
1セット(4個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています
仕様●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:6.35mm●極数:50●行数:1●接続方向:横型●コード番号:226-3525
アズワン品番65-7599-42
1セット(4個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています
Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1476
アズワン品番65-7677-37
1個
¥68
税込¥75
7日以内出荷
Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対
仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1490
アズワン品番65-7680-55
1個
¥51
税込¥56
5日以内出荷
Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1477
アズワン品番65-7696-73
1個
¥39
税込¥43
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。ピンあたり定格電流 4.7 A の 6 つのコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●入数:1チューブ(36個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9156
アズワン品番65-7615-67
1セット(36個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。ピンあたり定格電流 4.7 A の 8 つのコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9174
アズワン品番65-7618-19
1袋(2個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
Samtec FSH シリーズシュラウド付き水平表面実装 Terminal Strip 。 Terminal Material で定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:FSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6647
アズワン品番65-7699-65
1セット(32個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
。Samtec 4 ポジションレセプタクルは、はんだスルーホールコネクタ付きメスブレードソケットを備えています。ポジション数 4 取り付けタイプ:スルーホール 行数 1 終端:はんだ
仕様●シリーズ:PES-04-02-L-VT●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8949
アズワン品番65-7688-23
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Samtec EHT シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 極性化ノッチ 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2.0mm●極数:13●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6498
アズワン品番65-7675-71
1セット(14個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Samtec CLM シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプマイクロソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(67個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:197-6485
アズワン品番65-7680-08
1セット(67個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
。Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1478
アズワン品番65-7679-43
1セット(46個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
。Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1487
アズワン品番65-7678-49
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
。Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1483
アズワン品番65-7676-69
1袋(2個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
。Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1485
アズワン品番65-7698-26
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1481
アズワン品番65-7675-53
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Samtec FWJ シリーズの電源 Terminal ストリップは、つや消しスズめっきが施されています。Terminal Material 定格電圧: 600 V dc 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FWJ●ピッチ:3.96mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6670
アズワン品番65-7678-13
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
Samtec FWJ シリーズの電源 Terminal ストリップは、つや消しスズめっきが施されています。Terminal Material 定格電圧: 600 V dc 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FWJ●ピッチ:3.96mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6666
アズワン品番65-7678-11
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
Samtec 8 ポジションヘッダには、0.250 インチ( 6.35 mm )のオスブレード sConnector はんだスルーホールがあります。コネクタタイプヘッダ、オスブレード ポジション数: 8 ピッチ: 0.250 インチ( 6.35 mm ) 取り付けタイプ:スルーホール 行数 1 終端:はんだ
仕様●シリーズ:PET-08-02-L-VT●ピッチ:6.35mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8954
アズワン品番65-7682-54
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Samtec FWJ シリーズの電源 Terminal ストリップは、つや消しスズめっきが施されています。Terminal Material 定格電圧: 600 V dc 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FWJ●ピッチ:3.96mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6668
アズワン品番65-7567-43
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
Samtec FWJ シリーズの電源 Terminal ストリップは、つや消しスズめっきが施されています。Terminal Material 定格電圧: 600 V dc 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FWJ●ピッチ:3.96mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6667
アズワン品番65-7699-83
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
Samtec FWJ シリーズの電源 Terminal ストリップは、つや消しスズめっきが施されています。Terminal Material 定格電圧: 600 V dc 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FWJ●ピッチ:3.96mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6669
アズワン品番65-7552-35
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
Samtec FWJ シリーズの電源 Terminal ストリップは、つや消しスズめっきが施されています。Terminal Material 定格電圧: 600 V dc 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FWJ●ピッチ:3.96mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6665
アズワン品番65-7676-34
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
。Samtec BCS シリーズは、コンタクト素材としてりん青銅製の 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。この製品は、ピンあたり 4.6 A の電流と 475 V ac の電圧を供給します。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ付け対応
仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:197-6544
アズワン品番65-7698-52
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6793
アズワン品番65-7695-01
1個
¥89
税込¥98
7日以内出荷
Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6787
アズワン品番65-7697-57
1個
¥58
税込¥64
7日以内出荷
Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6782
アズワン品番65-7696-65
1個
¥79
税込¥87
7日以内出荷
Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6785
アズワン品番65-7681-70
1個
¥49
税込¥54
7日以内出荷
Samtec HPM シリーズ電源 Terminal ストリップには、つや消しスズめっきオプションが用意されています。Terminal Material定格電圧: 850 V ac / 1200 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HPM●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6736
アズワン品番65-7675-75
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、1 列に 12 ポジションあります スルーホール取り付けポジション数: 12 ポジション ピッチ: 2.54 mm 行数 :1 行 取り付けスタイル:スルーホール 端子スタイル:はんだピン
仕様●シリーズ:HTS-112-G-A●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8705
アズワン品番65-7694-89
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6796
アズワン品番65-7699-56
1個
¥89
税込¥98
7日以内出荷
Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6788
アズワン品番65-7682-83
1個
¥59
税込¥65
7日以内出荷
Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6781
アズワン品番65-7676-38
1個
¥39
税込¥43
7日以内出荷
Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6786
アズワン品番65-7700-06
1個
¥49
税込¥54
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ