カテゴリ

  • 電気材料(26)
  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,082)
  • RS PRO(1,116)
  • 日本モレックス(molex)(878)
  • AMPHENOL(404)
  • HARWIN(355)
  • JST(日本圧着端子製造)(350)
  • フエニックス・コンタクト(293)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(251)
  • ハーティング(211)
  • SOURIAU(127)
  • WURTH ELEKTRONIK(126)
  • SICK(98)
  • NORCOMP(77)
  • DEUTSCH(70)
  • LEMO(40)
  • JAE(日本航空電子工業)(32)
  • NEUTRIK(30)
  • 共立電子産業(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「コネクターハウジング」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板対ケーブル, ピッチ:1.27mm, SFSD-15-28-H-10.00-DR-NDX SAMTECSamtec 基板対ケーブル, ピッチ:1.27mm, SFSD-15-28-H-10.00-DR-NDXSAMTEC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様●コネクタ1 : Tiger Eye SFSD●コネクタ 2 : Tiger Eye SFSD●コネクタ1ジェンダー : メス●コネクタ2ジェンダー : メス●コネクタ1コンタクト数 : 15●コネクタ2コンタクト数 : 30●コネクタ2ハウジングジェンダー : オス●線間ピッチ : 1.27mm●外被色 : 黒●ケーブル長 : 250mm●定格電圧 : 275 V ac●定格電流 : 3.7 A●使用温度範囲 : -35 → +80 ° C●For mating TFMシリーズのヘッダをかん合させるには、代表品番 ; 481-4667 481-4667 を参照してください。. SFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリ. このSamtecのSFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリには、多種多様な構成が用意されています。 このSFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリ製品には、黒色PVC絶縁被覆を施した28 AWGケーブルが使用されています。 この製品に使用される2列ISDFシリーズソケットは、コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分に0.076 μmの金めっきを施したTiger Eyeコンタクトを備えています。. ソケットハウジングの絶縁物材料: 黒色LCP 動作温度範囲: -35 → 80 ℃. エンドオプション:. DR ダブルエンド、保持ラッチ付き NUS ノッチが上向き、ストレート(ピン1対ピンN-1) NUX ノッチが上向き、クロスピン(ピン1対ピンN) NDS ノッチが下向き、ストレート(ピン1対ピン2) NDX ノッチが下向き、クロス(ピン1対ピン1)RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 圧着コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.19mm 2列 IPBD-03-D SAMTECSamtec 圧着コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.19mm 2列 IPBD-03-DSAMTEC
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数 : 6●行数 : 2●ピッチ : 4.19mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPBD●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ, IPBSコネクタ, IPBTコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 13.589mm●幅 : 12.36mm●ハウジング材質 : PBTRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 圧着コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.27mm 2列 ISDF-05-D-M SAMTECSamtec 圧着コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.27mm 2列 ISDF-05-D-MSAMTEC
7,698税込8,468
1セット(48個)
7日以内出荷
仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 1.27mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : ISDF●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ, TFMコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 10.03mm●幅 : 6.35mm●ハウジング材質 : 液晶ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 圧着コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.54mm 2列 IPD1-10-D-K SAMTECSamtec 圧着コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.54mm 2列 IPD1-10-D-KSAMTEC
719税込791
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●極数 : 20●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPD1●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 26.8mm●幅 : 8.97mm●ハウジング材質 : ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 IPD1-02-S-K-M SAMTECSamtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 IPD1-02-S-K-MSAMTEC
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPDI●併用可能製品 : CC79シリーズソケット圧着端子●接続方向 : ライトアングル●ハウジング材質 : PBTRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 圧着コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 2列 IPD1-02-D-K SAMTECSamtec 圧着コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 2列 IPD1-02-D-KSAMTEC
81税込89
1個
予約販売
仕様●極数 : 4●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPD1●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 6.48mm●幅 : 8.97mm●ハウジング材質 : ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:4.19mm 1列 IPBD-02-S SAMTECSamtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:4.19mm 1列 IPBD-02-SSAMTEC
539税込593
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 4.19mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPBD●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ, IPBSコネクタ, IPBTコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 9.3mm●幅 : 7.950mm●ハウジング材質 : PBT●0.165インチPower MateRディスクリートワイヤソケットハウジング0.165インチ(4.19 mm)ピッチ 16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル 極性付き1列 / 2列システム プラスチックラッチRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 IPD1-02-S-K SAMTECSamtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 IPD1-02-S-KSAMTEC
76税込84
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPD1●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 6.48mm●幅 : 7.62mm●ハウジング材質 : ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 圧着コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.54mm 2列 IPD1-10-D SAMTECSamtec 圧着コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.54mm 2列 IPD1-10-DSAMTEC
749税込824
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●極数 : 20●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPD1●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 26.8mm●幅 : 8.97mm●ハウジング材質 : ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 圧着コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 2列 IPD1-05-D-K SAMTECSamtec 圧着コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 2列 IPD1-05-D-KSAMTEC
75税込83
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPD1●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 14.1mm●幅 : 8.97mm●ハウジング材質 : ナイロン●0.100インチMini MateRディスクリートワイヤソケットハウジング極性付き1列 / 2列システム 金属又はプラスチック製ラッチRoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタハウジング オス 20極 2列 1.27mm TSDFシリーズ SAMTEC基板用コネクタハウジング オス 20極 2列 1.27mm TSDFシリーズSAMTEC
569税込626
1個
7日以内出荷
Samtec TSDF シリーズは、ディスクリートワイヤ Terminal ハウジングです。黒色 LCP の絶縁材とコンタクト材 BeCu が使用されています。合計 20 個のコンタクトがあります。1.27 mmピッチ 28及び30 AWGケーブル 50ピンまでの極性付き1列システム
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:オス●シリーズ:TSDF●接続方向:ストレート●コード番号:200-1524アズワン品番65-7555-33
基板用コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.27mm 2列 1セット 43個入 SAMTEC基板用コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.27mm 2列 1セット 43個入SAMTEC
25,980税込28,578
1セット(43個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0272アズワン品番65-7562-23
基板用コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.27mm 2列 SAMTEC基板用コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.27mm 2列SAMTEC
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0273アズワン品番65-7538-59
基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.27mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.27mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
779税込857
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0277アズワン品番65-7547-77
コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入 SAMTECコネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISD2-02-D-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8775アズワン品番65-7683-78
基板用コネクタハウジング 5極 ピッチ:4.19mm 1列 SAMTEC基板用コネクタハウジング 5極 ピッチ:4.19mm 1列SAMTEC
139税込153
1個
7日以内出荷
1Samtec IPBD シリーズは、極性化素材 1 列又は 2 列システムで構成されるディスクリートワイヤケーブルコンポーネントです。16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル プラスチックラッチ
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:4.19mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPBD●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0197アズワン品番65-7544-86
コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1セット 60個入 SAMTECコネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1セット 60個入SAMTEC
26,980税込29,678
1セット(60個)
7日以内出荷
Samtec ワイヤハウジングとプラグは、2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチサイズです。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ ケーブル: 24 →30 AWG 金属製ラッチ及びねじ止めオプション 最大60ピンの極性付き2列システム
仕様●入数:1チューブ(60個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISD2-02-D-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8774アズワン品番65-7694-36
コネクタハウジング 16極 ピッチ:1.27mm 2列 1セット 36個入 SAMTECコネクタハウジング 16極 ピッチ:1.27mm 2列 1セット 36個入SAMTEC
22,980税込25,278
1セット(36個)
7日以内出荷
Samtec ワイヤハウジングとプラグは、1.27 mm ( 0.050 インチ)ピッチサイズです。0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ 28及び30 AWGケーブル 50ピンまでの極性付き1列システム 100ピンまでの極性付き2列システム 金属製ラッチ及びねじ止めオプション
仕様●入数:1チューブ(36個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF-08-D-M●接続方向:ストレート●コード番号:208-8776アズワン品番65-7686-44
コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 1列 SAMTECコネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 1列SAMTEC
719税込791
1個
7日以内出荷
Samtec ワイヤハウジング及びプラグは、100 インチ Mini Mate R ディスクリートワイヤソケットハウジングを備えています。極性付き1列 / 2列システム 金属又はプラスチック製ラッチ
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPD1-04-S-K-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8745アズワン品番65-7695-24
基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:5mm 1列 SAMTEC基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:5mm 1列SAMTEC
429税込472
1個
7日以内出荷
1Samtec IMS5 シリーズは、ディスクリートワイヤソケットハウジングのヘビーデューティ電源コネクタです。6 mmピッチ プラスチックラッチ ケーブル: 14 →16 AWG
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:5mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:IMS5●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0193アズワン品番65-7561-73
基板用コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC基板用コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 10個入SAMTEC
7,298税込8,028
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0216アズワン品番65-7547-79
基板用コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 28個入 SAMTEC基板用コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 28個入SAMTEC
18,980税込20,878
1セット(28個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0212アズワン品番65-7547-82
基板用コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.54mm 2列 SAMTEC基板用コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.54mm 2列SAMTEC
789税込868
1個
7日以内出荷
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0213アズワン品番65-7553-89
基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:5mm 1列 SAMTEC基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:5mm 1列SAMTEC
449税込494
1個
7日以内出荷
1Samtec IMS5 シリーズは、ディスクリートワイヤソケットハウジングのヘビーデューティ電源コネクタです。7 mmピッチ プラスチックラッチ ケーブル: 14 →16 AWG
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:5mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:IMS5●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0194アズワン品番65-7565-68
コネクタハウジング 30極 ピッチ:2.54mm 2列 SAMTECコネクタハウジング 30極 ピッチ:2.54mm 2列SAMTEC
619税込681
1個
7日以内出荷
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPD1-15-D-K-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8748アズワン品番65-7691-96
基板用コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列 SAMTEC基板用コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列SAMTEC
669税込736
1個
7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0215アズワン品番65-7557-40
基板用コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 25個入 SAMTEC基板用コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 25個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0214アズワン品番65-7547-32
基板用コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.54mm 2列 SAMTEC基板用コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.54mm 2列SAMTEC
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0217アズワン品番65-7553-61
基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:5mm 1列 SAMTEC基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:5mm 1列SAMTEC
399税込439
1個
7日以内出荷
1Samtec IMS5 シリーズは、ディスクリートワイヤソケットハウジングのヘビーデューティ電源コネクタです。5 mmピッチ プラスチックラッチ ケーブル: 14 →16 AWG
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:5mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:IMS5●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0192アズワン品番65-7560-72
基板用コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.27mm 2列 SAMTEC基板用コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.27mm 2列SAMTEC
599税込659
1個
7日以内出荷
1Samtec ISDF シリーズは、金属製ラッチとねじ止めオプションが用意されたディスクリートワイヤコンポーネントです50ピンまでの極性付き1列システム 28及び30 AWGケーブル
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0274アズワン品番65-7557-51
基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.27mm 2列 SAMTEC基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.27mm 2列SAMTEC
449税込494
1個
7日以内出荷
1Samtec ISDF シリーズは、金属製ラッチとねじ止めオプションが用意されたディスクリートワイヤコンポーネントです50ピンまでの極性付き1列システム 28及び30 AWGケーブル
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0271アズワン品番65-7545-95
基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.27mm 1列 1セット 31個入 SAMTEC基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.27mm 1列 1セット 31個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(31個)
7日以内出荷
2Samtec ISDF シリーズは、金属製ラッチとねじ止めオプションが用意されたディスクリートワイヤコンポーネントです50ピンまでの極性付き1列システム 28及び30 AWGケーブル
仕様●入数:1チューブ(31個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0275アズワン品番65-7559-42
基板対ケーブル SAMTEC基板対ケーブルSAMTEC
769税込846
1個
7日以内出荷
Samtec リボンケーブルアセンブリは、ピッチサイズが .165 インチ( 4.19 mm )です。0.165 インチ( 4.19 mm )ピッチ 個別にシュラウドの付いたコンタクト 16 → 24 AWG PVC ワイヤ 極性付き 1 列システム、最大 5 ピン かん合シュラウド付きターミナルストリップを用意 プラスチックラッチ
仕様●シリーズ:PMSS●ケーブル長:4mm●ケーブルタイプ:フラットリボンケーブル●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:208-8959アズワン品番65-7445-88
コネクタハウジング 18極 ピッチ:2.54mm 2列 SAMTECコネクタハウジング 18極 ピッチ:2.54mm 2列SAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
Samtec ワイヤハウジング及びプラグは、100 インチ Mini Mate R ディスクリートワイヤソケットハウジングを備えています。極性付き1列 / 2列システム 金属又はプラスチック製ラッチ
仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPD1-09-D-K●接続方向:垂直●コード番号:208-8746アズワン品番65-7688-42
コネクタハウジング 16極 ピッチ:1.27mm 2列 SAMTECコネクタハウジング 16極 ピッチ:1.27mm 2列SAMTEC
839税込923
1個
7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF-08-D-M●接続方向:ストレート●コード番号:208-8777アズワン品番65-7693-26
コネクタハウジング 30極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 13個入 SAMTECコネクタハウジング 30極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 13個入SAMTEC
7,798税込8,578
1セット(13個)
7日以内出荷
Samtec ワイヤハウジング及びプラグは、100 インチ Mini Mate R ディスクリートワイヤソケットハウジングを備えています。極性付き1列 / 2列システム 金属又はプラスチック製ラッチ
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPD1-15-D-K-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8747アズワン品番65-7690-77
Samtec 圧着コネクタハウジング SAMTECSamtec 圧着コネクタハウジングSAMTEC
65税込72
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec FFMDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec FFMDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら