11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec スタンドオフは、LSHM、SEAM / SEAF、SEAM8 / SEAF8、LpAm / LPAF、及びその他の高標準力コネクタで構成されています。従来のスタンドオフとして機能します 取り外し可能な LSHM、SEAM / SEAF、SEAM8 / SEAF8、LpAm / LPAF、及びその他の標準力の高いコネクタで構成されています 基板上のコンポーネント損傷のリスクを軽減します 基板スタッキング高さ: 4.00 → 16.00 mm プレスフィット / ねじ付きベースを用意しています
仕様●本体長さ:8.15mm●呼び径:M3●材質:ステンレス鋼●本体形:六角●コード番号:208-8778 アズワン品番65-7955-23
1個
2,098 税込2,308
欠品中

Samtec 精密ボードスタッキングスタンドオフはアルミ製でした。メスねじ / 押し込み及びオス / オスねじを使用します
仕様●本体長さ:10.15mm●呼び径:Apr-40●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:アルミニウム●本体形:六角●コード番号:208-1556 アズワン品番65-7936-05
1個
779 税込857
7日以内出荷






仕様●極数 : 28●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 12A●定格電圧 : 1 kV●シリーズ : SSA●コンタクト材質 : 青銅●このSSAシリーズの基板対基板スルーホール1列ソケットストリップのかん合相手: TSシリーズのねじ機械加工端子ストリップ - 代表品番 ; 765-6376 765-6376 を参照してください。 BBS機械加工基板スタッキングストリップ - 代表品番 ; 766-6442 766-6442 を参照してください。 BBL機械加工基板スタッキングストリップ - 代表品番 ; 766-6367 766-6367 を参照してください。. 低コストな2.54 mmソケットストリップ - SSAシリーズ. SSAシリーズの基板対基板スルーホール1列ソケットストリップは、2.54 mmのピッチ間隔、スナップストリップ機能、スタンドオフを備えています。 このSSAシリーズの基板対基板ソケットのボディは、UL規格94 V-Oの高温黒色PETポリエステル製で、両面スワイプコンタクトは0.25 μmの金めっきを施したりん青銅製です。 この基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷