548件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷


1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2697 アズワン品番65-7679-32
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2679 アズワン品番65-7673-62
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2675 アズワン品番65-7671-67
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2690 アズワン品番65-7678-54
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷


Samtec TFML シリーズヘッダは、14 ピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2756 アズワン品番65-7556-33
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2677 アズワン品番65-7673-38
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2673 アズワン品番65-7679-47
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2661 アズワン品番65-7676-30
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2752 アズワン品番65-7682-72
1袋(2個)
769 税込846
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2663 アズワン品番65-7671-05
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec T1M シリーズは、3 つのコンタクトピン付き 1 mm ディスクリートワイヤ Terminal ストリップです。天然 LCP 絶縁体材質 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.3 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 353 V dc
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2602 アズワン品番65-7678-18
1袋(2個)
649 税込714
7日以内出荷


Samtec TFM シリーズヘッダは、5 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2668 アズワン品番65-7680-03
1袋(2個)
979 税込1,077
7日以内出荷

Samtec TFML シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンを備えた 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2754 アズワン品番65-7673-87
1袋(2個)
949 税込1,044
7日以内出荷

。Samtec T1M シリーズは、6 つのコンタクトピン付き 1 mm ディスクリートワイヤ Terminal ストリップです。天然 LCP 絶縁体材質 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.3 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 353 V dc
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2604 アズワン品番65-7723-62
1袋(2個)
689 税込758
7日以内出荷


仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0208 アズワン品番65-7563-98
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0230 アズワン品番65-7548-66
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0315 アズワン品番65-7557-42
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Samtec STMM シリーズは、シュラウド付き Terminal strip ケーブルかん合で構成され、極性化ノッチを備えています。黒色液晶ポリマー絶縁材も使用しています。Terminal material: りん SMT リード配置:( 0.10 mm )→ 004 インチ(最大 全コモンピン数: 4 → 25
仕様●シリーズ:STMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1667 アズワン品番65-7698-24
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0317 アズワン品番65-7562-22
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0319 アズワン品番65-7511-68
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1675 アズワン品番65-7698-23
1袋(2個)
569 税込626
7日以内出荷

仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0228 アズワン品番65-7545-19
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷


仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0321 アズワン品番65-7562-64
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6273 アズワン品番65-7593-06
1袋(2個)
1,898 税込2,088
欠品中

。Samtec コネクタシステムは、電力のみ用途又は電源 / 信号用途に非常に柔軟な設計を採用した究極のマイクロ高出力ソリューションです。スタック高が多種多様なため、mPower R は Samtec の高速コネクタシステムの 1 つと並行して新しいアーキテクチャ又は既存のアーキテクチャに簡単に追加して、独自のツーピース電源及び信号 / アースソリューションを実現できます。電源信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 18 A
仕様●シリーズ:UMPS●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6263 アズワン品番65-7634-68
1袋(2個)
1,798 税込1,978
欠品中

Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップは 8 ピンで構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2158 アズワン品番65-7559-73
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 2 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2167 アズワン品番65-7555-13
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1306 アズワン品番65-7569-32
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6761 アズワン品番65-7695-03
1袋(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様●シリーズ:TSS-112-04-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6504 アズワン品番65-7707-09
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

。Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップは 10 ピンあり。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2161 アズワン品番65-7564-28
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1281 アズワン品番65-7609-97
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷