18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-125-01-L-D●コード番号:200-0257 アズワン品番65-7554-61
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

2Samtec IPT1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPT1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0266 アズワン品番65-7546-93
1セット(11個)
12,980 税込14,278
欠品中

Samtec SLH シリーズ 0.50 mm 超低プロファイル Terminal は、1 列あたり 10 ピンです。0.000254 mm MIN Au (コンタクト)と 0.0000254mm MIN Au (テール)を備えています。複列
仕様●入数:1リール(1450個入り)●極数:2●行数:20●ピッチ:0.5mm●タイプ:低プロファイルターミナルストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SLH●シリーズ番号:SLH-010-1.50-G-D●コード番号:227-1741 アズワン品番65-7607-04
1セット(1450個)
599,800 税込659,780
7日以内出荷

1Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-108-01-S-D●コード番号:200-0246 アズワン品番65-7562-61
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-110-01-L-D-VS●コード番号:200-0247 アズワン品番65-7547-86
1セット(22個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

2Samtec IPT1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:IPT1●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コード番号:200-0264 アズワン品番65-7561-92
1セット(14個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPSI●シリーズ番号:IPS1-105-01-L-D-VS●コード番号:200-0244 アズワン品番65-7547-87
1セット(43個)
34,980 税込38,478
欠品中

2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-120-01-S-D-RA●コード番号:200-0255 アズワン品番65-7565-84
1セット(11個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1Samtec IPT1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
仕様●シリーズ:IPT1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0268 アズワン品番65-7544-38
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec SLH シリーズ 0.50 mm 超低プロファイル Terminal は、1 列あたり 30 ピンです。0.000254 mm MIN Au (コンタクト)と 0.0000254mm MIN Au (テール)を備えています。複列 位置決めピン
仕様●極数:2●行数:60●ピッチ:0.5mm●タイプ:低プロファイルターミナルストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SLH●シリーズ番号:SLH-030-1.50-G-D-A●コード番号:227-1747 アズワン品番65-7618-87
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

Samtec 基板用ソケットは、100 インチ( 2.54 mm )のピッチサイズです。100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 定格電流: 4.8A @ 95℃ 複列 個別にシュラウドの付いたコンタクト オプションのロッククリップ
仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●コード番号:208-8769 アズワン品番65-7683-23
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Samtec 基板用ソケットは、100 インチ( 2.54 mm )のピッチサイズです。100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 定格電流: 4.8A @ 95℃ 複列 個別にシュラウドの付いたコンタクト オプションのロッククリップ
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●コード番号:208-8770 アズワン品番65-7695-78
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec tlh シリーズ 0.50 mm 超低プロファイル Terminal は、1 列あたり 20 ピンです。0.000254 mm MIN Au (コンタクト)と 0.0000254mm MIN Au (テール)を備えています。複列 K ドットポリアミドフィルムピックアンドプレースパッドオプション
仕様●入数:1リール(1350個入り)●シリーズ:TLH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1932 アズワン品番65-7656-23
1セット(1350個)
539,800 税込593,780
7日以内出荷

Samtec SLH シリーズ 0.50 mm 超低プロファイル Terminal は、1 列あたり 10 ピンです。0.000254 mm MIN Au (コンタクト)と 0.0000254mm MIN Au (テール)を備えています。複列 位置決めピン K ドットポリアミドフィルムピックアンドプレースパッドオプション
仕様●極数:2●行数:20●ピッチ:0.5mm●タイプ:低プロファイルターミナルストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SLH●シリーズ番号:SLH-010-010-1.50-G-D-A-K●コード番号:227-1745 アズワン品番65-7610-77
1袋(2個)
979 税込1,077
7日以内出荷

Samtec tlh シリーズ 0.50 mm 超低プロファイル Terminal は、1 列に 10 ピンあります。0.000254 mm MIN Au (コンタクト)と 0.0000254mm MIN Au (テール)を備えています。複列 位置決めピン K ドットポリアミドフィルムピックアンドプレースパッドオプション
仕様●シリーズ:TLH●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1929 アズワン品番65-7615-06
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec CLM シリーズ 1 mm 高耐久性信頼性マイクロソケットは、8 ポジションと 02 リードスタイルを備えています。コンタクト部分に金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。複列 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1500個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-108-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1020 アズワン品番65-7602-41
1セット(1500個)
699,800 税込769,780
7日以内出荷

Samtec CLM シリーズ 1 mm 高耐久性信頼性マイクロソケットは、15 ポジション、02 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。複列 下口 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-115-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1026 アズワン品番65-7619-55
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

。Samtec CLM シリーズ 1 mm 高耐久性信頼性マイクロソケットは、3 ポジションと 02 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。複列 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1750個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-103-02-L-D-TR●コード番号:227-1017 アズワン品番65-7652-22
1セット(1750個)
529,800 税込582,780
7日以内出荷