4,520件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
969 税込1,066
7日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●タイプ:高速アース面ソケットストリップ●シリーズ:REF●シリーズ番号:参照 -183457-03●コード番号:227-1570 アズワン品番65-7650-37
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2722 アズワン品番65-7672-82
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2701 アズワン品番65-7556-34
1個
979 税込1,077
7日以内出荷


Samtec TFM シリーズヘッダは、100 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2749 アズワン品番65-7670-96
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷


Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2703 アズワン品番65-7671-27
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、40 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2707 アズワン品番65-7675-10
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、40 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2705 アズワン品番65-7676-70
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2709 アズワン品番65-7547-16
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2614 アズワン品番65-7518-55
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Samtec TEM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 0.8 mm Tiger Eye マイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2651 アズワン品番65-7679-64
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2762 アズワン品番65-7675-01
1個
849 税込934
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2727 アズワン品番65-7671-04
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Samtec T2M シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 2 mm Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dc
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2610 アズワン品番65-7675-11
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2742 アズワン品番65-7671-32
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

。Samtec TFM シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2718 アズワン品番65-7676-11
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2725 アズワン品番65-7675-90
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Samtec T2M シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 2 mm Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dc
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2619 アズワン品番65-7736-85
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷


Samtec TFC シリーズヘッダは、40 コンタクトピンを備えた 1.27 mm Tiger Eye のコスト効率の高い信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.1 A/ ピン 定格電圧: 350 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2659 アズワン品番65-7672-03
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2737 アズワン品番65-7676-54
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Samtec TFML シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2769 アズワン品番65-7675-57
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2774 アズワン品番65-7670-51
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2735 アズワン品番65-7671-60
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2731 アズワン品番65-7556-36
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2771 アズワン品番65-7677-43
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、80 ピンコンタクトを備えた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2747 アズワン品番65-7676-04
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2729 アズワン品番65-7675-32
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2695 アズワン品番65-7676-59
1個
769 税込846
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2699 アズワン品番65-7671-54
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷


仕様●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0310 アズワン品番65-7558-80
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0313 アズワン品番65-7561-72
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0211 アズワン品番65-7562-21
1個
529 税込582
7日以内出荷