カテゴリ

  • 電気材料(20)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • KANA(片山チエン)(51)
  • マスプロ電工(14)
  • VISHAY(13)
  • ナイキ(10)
  • KEMET(9)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • コクヨ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • スバル(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • フォスター電機(1)
  • HUBER & SUHNER(1)
  • SDS(1)
  • マルツエレック(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D107F」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入 SAMTECピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入SAMTEC
22,980税込25,278
1セット(65個)
7日以内出荷
Samtec FTSH-107-01-F-D はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダはさまざまな標準オプションを備え、Passion( 電子式 ) という長い製品です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9997アズワン品番65-7690-04
ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 14極 2.54mm 2列SAMTEC
239税込263
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 14極 2.54mm 2列SAMTEC
299税込329
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-107-17-F-D●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6721アズワン品番65-7688-19
ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 14極 2.54mm 2列SAMTEC
269税込296
1個
7日以内出荷
。Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-107-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1047アズワン品番65-7605-82
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入SAMTEC
599,800税込659,780
1セット(1600個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、7 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-107-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1046アズワン品番65-7612-58
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列SAMTEC
259税込285
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 SAMTECピンヘッダ 14極 2.0mm 2列SAMTEC
299税込329
1個
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、14 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2885アズワン品番65-7671-11
ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9998アズワン品番65-7675-85
基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
769税込846
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQW●コード番号:198-1457アズワン品番65-7567-42
基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
979税込1,077
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1420アズワン品番65-7699-60
ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入 SAMTECピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(65個)
7日以内出荷
Samtec FTS-101-01-F-D FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材は黒色液晶ポリマーです Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0083アズワン品番65-7672-89
基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
429税込472
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1625アズワン品番65-7677-83
基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、表面実装 SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1627アズワン品番65-7549-76
基板接続用ソケット 7 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 7 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
989税込1,088
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLM シリーズは、丈夫で信頼性の高い基板実装ソケットです。Tiger claw デュアルワイプコンタクトシステムを利用した、TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適しており、パススルーコンタクト配置が可能です。位置のサイズは i です省コスト金めっきタイプを用意 テープ及びリールパッケージをオプションで用意
仕様●極数:7●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-107●コード番号:196-6668アズワン品番65-7674-86
基板接続用ソケット 7 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 7 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLM シリーズは、丈夫で信頼性の高い基板実装ソケットです。Tiger claw デュアルワイプコンタクトシステムを利用した、TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適しており、パススルーコンタクト配置が可能です。位置のサイズは i です省コスト金めっきタイプを用意 テープ及びリールパッケージをオプションで用意
仕様●極数:7●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-107●コード番号:196-6666アズワン品番65-7675-30
基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 39個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 39個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(39個)
7日以内出荷
Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
仕様●入数:1チューブ(39個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQW●コード番号:198-1456アズワン品番65-7683-31
基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 30個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 30個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(30個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1626アズワン品番65-7670-53
基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 39個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 39個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(39個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(39個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1419アズワン品番65-7677-81
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 62個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 62個入SAMTEC
23,980税込26,378
1セット(62個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズは、14 のコンタクトポイントを備えた 1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(62個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6684アズワン品番65-7684-20
基板接続用ソケット 7 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入 SAMTEC基板接続用ソケット 7 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入SAMTEC
779,800税込857,780
1セット(1600個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:7●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-107●コード番号:196-6667アズワン品番65-7676-47
基板接続用ソケット 7 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入 SAMTEC基板接続用ソケット 7 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入SAMTEC
739,800税込813,780
1セット(1600個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:7●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-107●コード番号:196-6665アズワン品番65-7582-43