SAMTEC
基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQW●コード番号:198-1457
アズワン品番
65-7567-42
内容量
1袋(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64247760
SQW-107-01-F-D
¥
660
¥
659
値下げ
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表