曜日別特売

基板接続用ソケット 7 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入

基板接続用ソケット 7 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入 - SAMTEC
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●入数:1リール(1600個入り)●極数:7●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-107●コード番号:196-6667
アズワン品番
65-7676-47
内容量
1セット(1600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63998280CLM-107-02-F-D-P-TR
720,000
719,800
値下げ
791,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする