カテゴリ

  • 電気材料(22)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • ADAPTAFLEX(23)
  • ATEN(22)
  • D'Addario(22)
  • JAPANNEXT(107)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](63)
  • MAZDA(マツダ)(40)
  • NORGREN(95)
  • RS PRO(283)
  • SPARKFUN(59)
  • StarTech.com(24)
  • コガネイ(56)
  • スバル(77)
  • ネオダクト(98)
  • フエニックス・コンタクト(46)
  • ホンダ(113)
  • リンナイ(22)
  • 三菱ふそう(256)
  • 日野自動車(31)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DAP」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入

    SAMTEC
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9329アズワン品番65-7707-69
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入

    SAMTEC
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8344アズワン品番65-7634-49
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入

    SAMTEC
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 125●コード番号:224-8350アズワン品番65-7596-28
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥989税込¥1,088
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。20 個のコンタクト(ピンあたり 3.2 A の電流)を備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac コンタクトシステム Tiger Eye
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9330アズワン品番65-7682-03
  • 基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TFML シリーズヘッダは、14 ピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2756アズワン品番65-7556-33
  • ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリ
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1887アズワン品番65-7615-10
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入

    SAMTEC
    ¥739,800税込¥813,780
    1セット(1350個)
    7日以内出荷
    。Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-F-D-A-P-TR●コード番号:227-1059アズワン品番65-7568-90
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入

    SAMTEC
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(47個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(47個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2755アズワン品番65-7679-46
  • ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 300個入 SAMTEC

    ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 300個入

    SAMTEC
    ¥439,800税込¥483,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 25 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1897アズワン品番65-7618-90
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 475個入

    SAMTEC
    ¥459,800税込¥505,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9349アズワン品番65-7701-84
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 15 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンド
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-115-02-S-D-A-P-TR●コード番号:227-1691アズワン品番65-7651-20
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-F-D-A-P-TR●コード番号:227-1060アズワン品番65-7569-09
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入

    SAMTEC
    ¥519,800税込¥571,780
    1セット(1375個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1375個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105-02-L-D-A-P-TR●コード番号:227-1032アズワン品番65-7618-86
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。40 個のコンタクト(ピンあたり 3.2 A の電流)を備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9350アズワン品番65-7680-12
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、5 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 パッドをピックアンドプレースします 位置合わせピン テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105-02-L-D-A-P-TR●コード番号:227-1033アズワン品番65-7604-55
  • ヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥989税込¥1,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 5 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1871アズワン品番65-7598-61
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 450個入

    SAMTEC
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2037アズワン品番65-7564-05
  • ヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 50極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1898アズワン品番65-7604-24
  • ヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 400個入 SAMTEC

    ヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 400個入

    SAMTEC
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1870アズワン品番65-7607-03
  • ヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1889アズワン品番65-7650-38
  • 基板接続用ピンヘッダ SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ

    SAMTEC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2731アズワン品番65-7556-36
  • 基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 135 - 02 - S - D - A - P - TR●コード番号:227-1720アズワン品番65-7658-01
  • 基板接続用ソケット 52 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 52 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは、0.635 mm ( 0.025 インチ)サイズです。0.635 mm ( 0.025 インチ) 最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:208-8965アズワン品番65-7688-21
  • 基板接続用ソケット 52 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 52 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 150個入

    SAMTEC
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:208-8964アズワン品番65-7689-95
  • Samtec ヘッダ Power Mate IPBTシリーズ SAMTEC

    Samtec ヘッダ Power Mate IPBTシリーズ

    SAMTEC
    ¥219税込¥241
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Power Mate IPBTピッチ:4.19mmコンタクト数:2行数:1ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:基板対基板, 電線対基板端子方法:はんだタイプ:基板対基板、電線対基板定格電圧:400 V ac, 565 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ヘッダ Power Mate IPBTシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ Power Mate IPBTシリーズ

    SAMTEC
    ¥209~税込¥230~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応