285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-108-L-DV-P-TR●コード番号:227-1812 アズワン品番65-7607-02
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6341 アズワン品番65-7691-88
1セット(28個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列に 8 ピンあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-108-L-DV-P-TR●コード番号:227-1811 アズワン品番65-7635-64
1セット(300個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、12 ポジションのタイプは黒色液晶ポリマー製で、コンタクトとマットに 0.25 μ m の金めっきが施されたリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
1セット(2個)
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6331 アズワン品番65-7692-32
1袋(2個)
929 税込1,022
7日以内出荷

Samtec SMM シリーズ 2.54 mm Tiger のクロー型 SMT ソケットは、1 列に 5 ピンあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択可能な金めっきとつや消しスズテールを備えています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-105-S-DV-P-TR●コード番号:227-1798 アズワン品番65-7654-51
1セット(300個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは 1.27 mm ピッチ、最大 30 コンタクトです。2 列品があり、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1432 アズワン品番65-7625-33
1個
889 税込978
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、100 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6499 アズワン品番65-7707-08
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:197-6574 アズワン品番65-7699-55
1セット(45個)
27,980 税込30,778
欠品中

。Samtec SMM シリーズ 2.54 mm Tiger のクロー型 SMT ソケットは、1 列に 4 ピンあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択可能な金めっきとつや消しスズテールを備えています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-104-S-DV-P-TR●コード番号:227-1790 アズワン品番65-7651-85
1袋(2個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1723 アズワン品番65-7620-33
1セット(250個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

。Samtec FLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。電流定格: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:197-6575 アズワン品番65-7699-64
1個
769 税込846
7日以内出荷

Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列に 7 ピンあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-107-L-DV-P-TR●コード番号:227-1808 アズワン品番65-7612-88
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-105-L-SV-P-TR●コード番号:227-1797 アズワン品番65-7605-43
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、20 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6398 アズワン品番65-7684-45
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1747 アズワン品番65-7614-50
1セット(300個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1633 アズワン品番65-7556-03
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-104-L-DV-P-TR●コード番号:227-1786 アズワン品番65-7615-56
1セット(400個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6143 アズワン品番65-7706-95
1セット(57個)
19,980 税込21,978
欠品中

仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6342 アズワン品番65-7705-62
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6262 アズワン品番65-7707-25
1袋(2個)
739 税込813
7日以内出荷

。Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、4 つのピン / 列を備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-104-L-DV-P-TR●コード番号:227-1788 アズワン品番65-7653-90
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

。Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列に 5 ピンあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。縦 1 列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-105-L-SV-P-TR●コード番号:227-1796 アズワン品番65-7604-80
1セット(400個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷


。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6376 アズワン品番65-7703-82
1セット(25個)
6,998 税込7,698
欠品中

仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6348 アズワン品番65-7691-89
1セット(28個)
8,598 税込9,458
欠品中

仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1598 アズワン品番65-7565-13
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列に 5 ピンあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-105-L-DV-P-TR●コード番号:227-1794 アズワン品番65-7633-51
1セット(300個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

1個ほか
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-107-L-DV-P-TR●コード番号:227-1807 アズワン品番65-7603-23
1セット(300個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6349 アズワン品番65-7697-14
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6253 アズワン品番65-7687-18
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-125-L-DV-P-TR●コード番号:227-1827 アズワン品番65-7649-92
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、40 ポジションのタイプは黒色の液晶ポリマー製で、コンタクトとマットに 0.25 μ m の金めっきが施されたリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1748 アズワン品番65-7614-51
1セット(2個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列あたり 25 ピンです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-125-L-DV-P-TR●コード番号:227-1826 アズワン品番65-7657-72
1セット(200個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
1セット(28個)
9,198 税込10,118
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6498 アズワン品番65-7691-91
1セット(4個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1613 アズワン品番65-7547-89
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●極数:22●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-111-L-SV-P-TR●コード番号:227-1821 アズワン品番65-7650-89
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

。Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1597 アズワン品番65-7565-87
1セット(38個)
7,598 税込8,358
欠品中

関連キーワード